VESTIL LIFTER-2 φορητός ανελκυστήρας εργοταξίου, 500 Lb. Χωρητικότητα, κίτρινο

Στοιχείο: AG7VNF Μοντέλο: LIFTER-2
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,564.31 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητό ανυψωτικό βαρούλκου χεριών
Boom Reach25 1 / 16 "
Σειρά υπηρεσιών Boom0 έως 80 "
Χωρητικότητα500 lbs.
Κάστερ Ντία.8"
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούΦαινολική
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε, Κίτρινο
Βάθος48.5 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος90.56 "
Μήκος48.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος μπούμας σε πλήρη επέκταση80 "
Μέγιστη. Μήκος μπούμας25.06 "
Μέγιστη. Υψος70 "
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας70 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού55.25 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Μήκος μπούμας0"
Ελάχ. Υψος14.75 "
Ελάχ. Ύψος πλατφόρμας14.75 "
Αριθμός τροχίσκων4
Συνολικό βάθος48.5 "
συνολικό ύψος90.56 "
συνολικό πλάτος36.5 "
Εύρος ύψους πλατφόρμας14 3/4 "έως 70"
Μήκος πλατφόρμας20 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας20 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Πλάτος36.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 174.6
Ύψος πλοίου (cm)230.03
Μήκος πλοίου (cm)123.19
Πλάτος πλοίου (cm)92.08
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LIFTER-2 φορητός ανελκυστήρας εργοταξίου, 500 Lb. Χωρητικότητα, κίτρινο
€2,564.31 /μονάδα