VESTIL Crossover σωλήνας και καλωδίου αλουμινίου LHCR-36-Y, μέγεθος 36 ιντσών, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VKZ Μοντέλο: LHCR-36-Y

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€270.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα καλωδίου
Ύψος ανοίγματος καλωδίου2 1 / 2 "
Χωρητικότητα10000 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος36 "
Ύψος1 1 / 2 "
Μήκος3 πόδια.
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ύψος ανοίγματος1 1 / 4 "
Πλάτος ανοίγματος2 1 / 2 "
Χωρητικότητα μονού τροχού10000 lbs.
Πλάτος9 1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.85
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)91.12
Πλάτος πλοίου (cm)23.18
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜήκοςΤιμή
VESTIL LHCR-48-Y Εύκαμπτος σωλήνας και καλώδιο αλουμινίου Crossover, μέγεθος 48 ιντσών, κίτρινο | AG7VLD LHCR-48-Υ48 "4 πόδια.€347.80
VESTIL LHCR-60-Y Εύκαμπτος σωλήνας και καλώδιο αλουμινίου Crossover, μέγεθος 60 ιντσών, κίτρινο | AG7VLJ LHCR-60-Υ60 "5 πόδια.€422.31
VESTIL LHCR-72-Y Εύκαμπτος σωλήνας και καλώδιο αλουμινίου Crossover, μέγεθος 72 ιντσών, κίτρινο | AG7VLN LHCR-72-Υ72 "6 πόδια.€496.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Crossover σωλήνας και καλωδίου αλουμινίου LHCR-36-Y, μέγεθος 36 ιντσών, κίτρινο
€270.59 /μονάδα