VESTIL LFH-55 Floor Hugger, 840 Lb. Χωρητικότητα, Dolly Low Profile

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VKW Μοντέλο: LFH-55

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€386.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDolly για Louvered Floor Rack
Χωρητικότητα840 lbs.
Κάστερ Ντία.3"
Υλικό κάστερΚαουτσούκ
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
ΧρώμαΜπλε
Βάθος21 3 / 4 "
Κάθαρση δαπέδου πλαισίου15 / 16 "
Ύψος4 1 / 2 "
Μήκος22 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός τροχών4
Χωρητικότητα στατικού φορτίου840 lbs.
Ύψος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί2 5 / 16 "
Ωφέλιμο μήκος21 1 / 2 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος21 "
Τροχός Dia.3"
Υλικό τροχούΣκληρό καουτσούκ
Μέγεθος τροχού3 "x 1 1 / 4"
Τύπος τροχούΣτροφέας
Πλάτος τροχού1 1 / 4 "
Πλάτος31 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 32.4
Ύψος πλοίου (cm)11.27
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)78.74
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Λαβές έλξης κουκλών: Αυτές οι λαβές είναι χρήσιμες για την εύκολη ανύψωση και μετακίνηση της κούκλας.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η ικανότητα μεταφοράς φορτίου αυτού του δαπέδου;

Α. 840 λίβρες.

Ε. Από τι είναι κατασκευασμένοι οι τροχοί αυτού του δαπέδου;

Η A. Vestil χρησιμοποιεί περιστρεφόμενους τροχούς από σκληρό καουτσούκ για να χειρίζεται εύκολα βαριά φορτία.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LFH-55 Floor Hugger, 840 Lb. Χωρητικότητα, Dolly Low Profile
€386.57 /μονάδα