VESTIL LAD-TRS-50-3-G Tip-n-roll Straddle, Grip Struct, 3-Step, γωνία 50 μοιρών | AG7VHK

VESTIL LAD-TRS-50-3-G Tip-n-roll Straddle, Grip Struct, 3-Step, Γωνία 50 μοιρών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7VHK Μοντέλο: LAD-TRS-50-3-G

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,607.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκάλα Tilt and Roll
Κατηγορία ANSIA14.7
Μήκος βάσης52.56 "
Πλάτος βάσης29.5 "
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα350 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΠολυ στο Πολ
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
ΧρώμαΜπλε
Απόσταση μεταξύ βημάτων10 "
Μπροστινό Caster Dia.4"
Ύψος απόστασης από το έδαφος5 1 / 2 "
Ύψος χειρολισθήρας60 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Ύψος60 "
Μήκος52.562 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. του Κάστερ2
Αριθμός βημάτων3
Πίσω Caster Dia.4"
Πλάτος πίσω τροχίσκου1 1 / 4 "
Φορτωμένο ελατήριοΟχι
Γωνία βήματος50 μοίρες
Βάθος βημάτων7"
Τύπος βήματοςΣτήριγμα λαβής
Πλάτος βήματος24 "
Βάθος κορυφής βημάτων21 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων30 "
Ύψος δίσκου εργαλείων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί3 1 / 8 "
Μήκος δίσκου εργαλείων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί10 "
Πλάτος δίσκου εργαλείων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί23 9 / 16 "
Τύπος τροχούΆκαμπτο Poly-on-Poly
Ζάντες(2) 4 x 2 ίντσες.
Πλάτος29.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45.9
Ύψος πλοίου (cm)152.4
Μήκος πλοίου (cm)133.51
Πλάτος πλοίου (cm)74.93
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βάσηςΎψος χειρολισθήραςΎψοςΑριθμός βημάτωνΓωνία βήματοςΤιμή
VESTIL LAD-TRS-50-2-G Tip-n-roll Straddle, Grip Struct, 2-Step, Γωνία 50 μοιρών | AG7VHH LAD-TRS-50-2-G44.81 "50 "50 "250 μοίρες€1,488.88
VESTIL LAD-TRS-50-4-G Tip-n-roll Straddle, Grip Struct, 4-Step, γωνία 50 μοιρών | AG7VHM LAD-TRS-50-4-G60.94 "70 "70 "450 μοίρες€1,781.07
VESTIL LAD-TRS-50-5-G Tip-n-roll Straddle, Grip Struct, 5-Step, γωνία 50 μοιρών | AG7VHP LAD-TRS-50-5-G69.38 "80 "80 "550 μοίρες€2,045.86
VESTIL LAD-TRS-50-6-G Tip-n-roll Straddle, Grip Struct, 6-Step, γωνία 50 μοιρών | AG7VHR LAD-TRS-50-6-G77.13 "90 "90 "650 μοίρες€2,282.15
VESTIL LAD-TRS-60-2-G Tip-n-roll Straddle, Grip Struct, 2-Step, γωνία 58 μοιρών | AG7VHU LAD-TRS-60-2-G44.19 "50 "50 "258 μοίρες€1,489.01
VESTIL LAD-TRS-60-3-G Tip-n-roll Straddle, Grip Struct, 3-Step, γωνία 58 μοιρών | AG7VHW LAD-TRS-60-3-G50.44 "60 "60 "358 μοίρες€1,675.04
VESTIL LAD-TRS-60-4-G Tip-n-roll Straddle, Grip Struct, 4-Step, γωνία 58 μοιρών | AG7VHY LAD-TRS-60-4-G55.75 "70 "70 "458 μοίρες€1,875.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LAD-TRS-50-3-G Tip-n-roll Straddle, Grip Struct, 3-Step, Γωνία 50 μοιρών
€1,607.80 /μονάδα