VESTIL LAD-TRN-60-3-FDA Tip-n-roll Ladder, Grip FDA, 3-Step, 58 Degree Ladder

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VGW Μοντέλο: LAD-TRN-60-3-FDA

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,248.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκάλα Tilt and Roll
Κατηγορία ANSIA14.7
Μήκος βάσης34.06 "
Πλάτος βάσης29.5 "
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα350 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΠολυ στο Πολ
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
ΧρώμαΆσπρο
Απόσταση μεταξύ βημάτων10 "
Μπροστινό Caster Dia.4"
Ύψος απόστασης από το έδαφος5 1 / 2 "
Ύψος χειρολισθήρας60 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Ύψος60 "
Μήκος34.062 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. του Κάστερ2
Αριθμός βημάτων3
Πίσω Caster Dia.4"
Πλάτος πίσω τροχίσκου1 1 / 4 "
Φορτωμένο ελατήριοΟχι
Γωνία βήματος58 μοίρες
Βάθος βημάτων7"
Τύπος βήματοςΔιάτρητο
Πλάτος βήματος24 "
Βάθος κορυφής βημάτων14 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων30 "
Τύπος τροχούΆκαμπτο Poly-on-Poly
Ζάντες(2) 4 x 2 ίντσες.
Πλάτος29.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 35.1
Ύψος πλοίου (cm)152.4
Μήκος πλοίου (cm)86.52
Πλάτος πλοίου (cm)74.93
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βάσηςΎψος χειρολισθήραςΎψοςΑριθμός βημάτωνΤιμή
VESTIL LAD-TRN-60-2-FDA Tip-n-roll Ladder, Grip FDA, 2-Step, 58 Degree Angle | AG7VGT LAD-TRN-60-2-FDA33.69 "50 "50 "2€1,211.13
VESTIL LAD-TRN-60-4-FDA Tip-n-roll Ladder, Grip FDA, 4-Step, 58 Degree Angle | AG7VGZ LAD-TRN-60-4-FDA40.38 "70 "70 "4€1,352.93
VESTIL LAD-TRN-60-5-FDA Tip-n-roll Ladder, Grip FDA, 5-Step, 58 Degree Angle | AG7VHC LAD-TRN-60-5-FDA46.63 "80 "80 "5€1,614.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LAD-TRN-60-3-FDA Tip-n-roll Ladder, Grip FDA, 3-Step, 58 Degree Ladder
€1,248.53 /μονάδα