DAYTON 7CF55 Αεριστήρας εξάτμισης 115/208-230 Volt | AF3FRV

DAYTON 7CF55 Εξαεριστήρας 115/208-230 Volt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3FRV Μοντέλο: 7CF55

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,283.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαεριστήρας εξάτμισης
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Μέγεθος ρουλεμάν3 / 4 "
Τύπος ρουλεμάνΣφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών
CFM @ 0.000 ίντσες. SP5797
CFM @ 0.125 ίντσες. SP5520
CFM @ 0.250 ίντσες. SP5225
CFM @ 0.375 ίντσες. SP4852
Ταχύτητα ανεμιστήρα1352
Υλικό πλαισίωνΧάλυβας Galv
Πλήρες φορτίο11.0 / 5.5-5.5
Ύψος39 "
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. BHP0.90
Μέγιστη. Βάθος48 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP3/4
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραCapacitor-Start, Capacitor-Run
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντιος
Αριθμός Λεπίδες6
Φάση1
Έλικα Dia.24 "
Υλικό έλικαςΑτσάλι
Shaft Dia.3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάDownblast Axial Belt Drive
Τάση115 / 208-230
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 136.8405
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)0.25
Πλάτος πλοίου (cm)0.25
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό πλαισίωνΜέγεθος ρουλεμάνΤύπος ρουλεμάνΠλήρες φορτίοΎψοςΜέγιστη. BHPΜέγιστη. ΒάθοςΚινητήραςΤιμή
DAYTON 7AD67 Εξαεριστήρας 20 ιντσών 115 / 208-230 V | AF3BEA 7ΑΔ67Γαλβανισμένο ατσάλι3 / 4 "Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών4.6 / 2.2-2.338 "0.3048 "Ανοίξτε το Dripproof€2,620.31
DAYTON 7AD68 Εξαεριστήρας 20 ιντσών 115 / 208-230 V | AF3BEB 7ΑΔ68Γαλβανισμένο ατσάλι3 / 4 "Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών4.2 / 2.1-2.138 "0.3048 "Εντελώς κλειστό Air-Over€2,815.33
DAYTON 7AD69 Εξαεριστήρας 20 ιντσών 208-230 / 460 V | AF3BEC 7ΑΔ69Γαλβανισμένο ατσάλι3 / 4 "Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών1.2-1.3/0.6538 "0.3048 "Ανοίξτε το Dripproof€2,767.60
DAYTON 7AD70 Αναπνευστήρας εξάτμισης 20 ίντσες 208-230/460 V | AF3BED 7ΑΔ70Γαλβανισμένο ατσάλι3 / 4 "Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών1.4-1.5/0.7538 "0.3048 "Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενο€2,672.01
DAYTON 7AD71 Εξαεριστήρας 20 ιντσών 115 / 208-230 V | AF3BEE 7ΑΔ71Γαλβανισμένο ατσάλι3 / 4 "Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών6.6 / 3.0-3.338 "0.4048 "Ανοίξτε το Dripproof€2,584.12
DAYTON 7AD73 Αεριστήρας εξάτμισης 20 ίντσες 208-230/460 V | AF3BEG 7ΑΔ73Γαλβανισμένο ατσάλι3 / 4 "Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών1.5-1.6/0.838 "0.4048 "Ανοίξτε το Dripproof€2,710.22
DAYTON 7AD74 Εξαεριστήρας 20 ιντσών 208-230/460 V | AF3BEH 7ΑΔ74Γαλβανισμένο ατσάλι3 / 4 "Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών1.2-1.2/0.638 "0.4048 "Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενο€2,740.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7CF55 Εξαεριστήρας 115/208-230 Volt
€3,283.53 /μονάδα