VESTIL LAD-RAF-5-G-EZ Roll-A-Fold Ladder, Struct Grip 50 Degree, 5 Step

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VFL Μοντέλο: LAD-RAF-5-G-EZ

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,179.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναδιπλούμενη Σκάλα
Κατηγορία ANSIA14.7
Μήκος βάσης54.31 "
Πλάτος βάσης28 "
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα350 lbs.
Κάστερ Ντία.10 "
Υλικό κάστερΣκληρό καουτσούκ
Πλάτος τροχίσκου2 1 / 2 "
Συμπτυγμένο βάθος92 "
Σύμπτυξη ύψους30 "
Πτυσσόμενο πλάτος30 "
ΧρώμαΜπλε
Απόσταση μεταξύ βημάτων10 "
Αναδιπλώστε το ύψος30 "
Αναδιπλώστε το μήκος92 "
Αναδιπλώστε το πλάτος30 "
Διπλωμένο ύψος30 ίντσες
Διπλό μήκος75 ίντσες
Διπλωμένο πλάτος30 "
Μπροστινό Caster Dia.10 "
Ύψος χειρολισθήρας30 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Ύψος80 "
Μήκος54.312 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. του Κάστερ2
Αριθμός βημάτων5
Μήκος πλατφόρμας14 "
Πίσω Caster Dia.10 "
Πλάτος πίσω τροχίσκου2.5 "
Φορτωμένο ελατήριοΟχι
Γωνία βήματος50 μοίρες
Βάθος βημάτων7"
Διάστημα βημάτων10 "
Τύπος βήματοςΣτήριγμα λαβής
Πλάτος βήματος16 13 / 16 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων50 "
Τύπος τροχούΣκληρό καουτσούκ
Ζάντες(2) 10 x 2-1 / 2 ίντσες.
Πλάτος28 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 39.15
Ύψος πλοίου (cm)203.2
Μήκος πλοίου (cm)137.95
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός βημάτωνΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΓωνία βήματοςΠλάτος βήματοςΣυμπτυγμένο βάθοςΑναδιπλώστε το μήκοςΑναδιπλώστε το πλάτοςΤιμή
VESTIL LAD-RAF-10-24-G Roll-A-Fold Ladder, 58 Degree Grip Struct, 10 Step | AG7VET LAD-RAF-10-24-G1078.88 "34.25 "58 μοίρες23 9 / 16 "147 "147 "36 "€1,579.10
VESTIL LAD-RAF-10-24-G-EZ Roll-A-Fold Ladder, 50 Degree Grip Struct, 10 Step | AG7VEU LAD-RAF-10-24-G-EZ1095.81 "34.25 "50 μοίρες23 9 / 16 "157 "157 "36 "€1,653.58
VESTIL LAD-RAF-11-24-G Roll-A-Fold Ladder, 58 Degree Grip Struct, 11 Step | AG7VEX LAD-RAF-11-24-G1185.13 "34.25 "58 μοίρες23 9 / 16 "159 "159 "36 "€1,732.42
VESTIL LAD-RAF-11-24-G-EZ Roll-A-Fold Ladder, 50 Degree Grip Struct, 11 Step | AG7VEY LAD-RAF-11-24-G-EZ11102.75 "34.25 "50 μοίρες23 9 / 16 "170 "170 "36 "€1,762.36
VESTIL LAD-RAF-12-24-G Roll-A-Fold Ladder, 58 Degree Grip Struct, 12 Step | AG7VFB LAD-RAF-12-24-G1291 "34.25 "58 μοίρες23 9 / 16 "176 "176 "36 "€1,849.85
VESTIL LAD-RAF-12-24-G-EZ Roll-A-Fold Ladder, 50 Degree Grip Struct, 12 Step | AG7VFC LAD-RAF-12-24-G-EZ12113.31 "34.25 "50 μοίρες23 9 / 16 "188 "188 "36 "€1,990.06
VESTIL LAD-RAF-4-G Roll-A-Fold Ladder, 58 Degree Grip Struct, 4 Step | AG7VFF LAD-RAF-4-G441.5 "28 "58 μοίρες16 13 / 16 "75 "75 "30 "€1,023.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LAD-RAF-5-G-EZ Roll-A-Fold Ladder, Struct Grip 50 Degree, 5 Step
€1,179.74 /μονάδα