VESTIL LAD-5-W Εμπορική σκάλα με ελατήριο, 5 σκαλοπάτια, λευκό, ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UXD Μοντέλο: LAD-5-W

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€734.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη σκάλα
Κατηγορία ANSIA14.7
Μήκος βάσης38.06 "
Πλάτος βάσης21.13 "
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα300 lbs.
Κάστερ Ντία.1 1 / 2 "
Υλικό κάστερΦαινολική
Πλάτος τροχίσκου3 / 4 "
ΧρώμαΆσπρο
Απόσταση μεταξύ βημάτων8"
Μπροστινό Caster Dia.1.5 "
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου0.75 "
Ύψος χειρολισθήρας34 3 / 4 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Ύψος82.44 "
Μήκος38.062 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός βημάτων5
Πίσω Caster Dia.1.5 "
Πλάτος πίσω τροχίσκου0.75 "
Φορτωμένο ελατήριοΝαι
Γωνία βήματος58 μοίρες
Βάθος βημάτων8"
Βήμα ΥλικόΧάλυβας, καουτσούκ
Πλάτος βήματος16 "
Βάθος κορυφής βημάτων11 "
Πλάτος κορυφής βήματος16 "
Πλάτος21.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.45
Ύψος πλοίου (cm)209.39
Μήκος πλοίου (cm)96.68
Πλάτος πλοίου (cm)53.66
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βάσηςΑπόσταση μεταξύ βημάτωνΠεριλαμβάνονται κιγκλιδώματαΎψοςΑριθμός βημάτωνΓωνία βήματοςΒάθος βημάτωνΤιμή
VESTIL LAD-1-W Εμπορική σκάλα με ελατήριο, 1 σκαλί, λευκό, ατσάλι | AG7UWC LAD-1-Δ16.13 "9.5 "Οχι9.5 "116 μοίρες11 "€287.60
VESTIL LAD-1-WP Εμπορική σκάλα με ελατήριο, διάτρητη 1 σκάλα, λευκό, ατσάλι | AG7UWD LAD-1-WP16.13 "9.5 "Οχι9.5 "116 μοίρες11 "€277.58
VESTIL LAD-2-W Εμπορική σκάλα με ελατήριο, 2 σκαλοπάτια, λευκό, ατσάλι | AG7UWJ LAD-2-Δ20.25 "8"Οχι18.5 "258 μοίρες8"€395.01
VESTIL LAD-2-WP Εμπορική σκάλα με ελατήριο, διάτρητη 2 σκάλα, λευκό, ατσάλι | AG7UWK LAD-2-WP20.25 "8"Οχι18.5 "258 μοίρες8"€389.40
VESTIL LAD-3-W Εμπορική σκάλα με ελατήριο, 3 σκαλοπάτια, λευκό, ατσάλι | AG7UWQ LAD-3-Δ25.56 "8"Ναι63.44 "358 μοίρες8"€575.48
VESTIL LAD-3-WP Εμπορική σκάλα με ελατήριο, διάτρητη 3 σκάλα, λευκό, ατσάλι | AG7UWR LAD-3-WP25.56 "8"Ναι63.44 "358 μοίρες8"€564.10
VESTIL LAD-4-W Εμπορική σκάλα με ελατήριο, 4 σκαλοπάτια, λευκό, ατσάλι | AG7UWX LAD-4-Δ31.81 "8"Ναι72.94 "458 μοίρες8"€639.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LAD-5-W Εμπορική σκάλα με ελατήριο, 5 σκαλοπάτια, λευκό, ατσάλι
€734.33 /μονάδα