VESTIL JVSL-3030 Heavy Duty ντουλάπι αποθήκευσης 3 ραφιών, μέγεθος 30 ιντσών x 30 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UTD Μοντέλο: JVSL-3030

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,858.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαζική αποθήκευση ντουλάπι
Χωρητικότητα1500 lbs.
Κάθαρση μεταξύ ραφιών21 "
ΧρώμαΓκρί
Βάθος30 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος75 "
Μέθοδος εγκατάστασηςμονάδα ορόφου
Μήκος30 "
Χωρητικότητα φορτίου1500 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός θυρών3
Αριθμός Ράφων3
Αριθμός βαθμίδων3
Χωρητικότητα ραφιού500 lbs.
ΣτυλΑποθήκευση Locker
Χωρητικότητα όγκου39.06 cu. ft.
Πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 97.2
Ύψος πλοίου (cm)190.5
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ7326200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL JVSL-1818 Storage Locker, 3 ράφι, βαρέως τύπου, 18 ίντσες x 18 ίντσες Μέγεθος | AG7UTB JVSL-181818 "18 "€1,274.26
RFQ
VESTIL JVSL-2424 Heavy Duty Ντουλάπα αποθήκευσης 3 ραφιών, 24 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7UTC JVSL-242424 "24 "€1,632.20
RFQ
VESTIL JVSL-3636 Heavy Duty ντουλάπι αποθήκευσης 3 ραφιών, 36 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7UTE JVSL-363636 "36 "€2,120.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL JVSL-3030 Heavy Duty ντουλάπι αποθήκευσης 3 ραφιών, μέγεθος 30 ιντσών x 30 ίντσες
€1,858.39 /μονάδα