VESTIL JVSL-2424 Heavy Duty ντουλάπι αποθήκευσης 3 ραφιών, μέγεθος 24 ιντσών x 24 ίντσες

Είδος: AG7UTC Μοντέλο: JVSL-2424
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,632.20 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαζική αποθήκευση ντουλάπι
Χωρητικότητα1500 lbs.
Κάθαρση μεταξύ ραφιών21 "
ΧρώμαΓκρί
Βάθος24 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος75 "
Μέθοδος εγκατάστασηςμονάδα ορόφου
Μήκος24 "
Χωρητικότητα φορτίου1500 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός θυρών3
Αριθμός Ράφων3
Αριθμός βαθμίδων3
Χωρητικότητα ραφιού500 lbs.
ΣτυλΑποθήκευση Locker
Χωρητικότητα όγκου25 cu. ft.
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 109.8
Ύψος πλοίου (cm)190.5
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ7326200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL JVSL-1818 Storage Locker, 3 ράφι, βαρέως τύπου, 18 ίντσες x 18 ίντσες Μέγεθος | AG7UTB JVSL-181818 "18 "€1,274.26
RFQ
VESTIL JVSL-3030 Heavy Duty Ντουλάπα αποθήκευσης 3 ραφιών, 30 ίντσες x 30 ίντσες Μέγεθος | AG7UTD JVSL-303030 "30 "€1,858.39
VESTIL JVSL-3636 Heavy Duty ντουλάπι αποθήκευσης 3 ραφιών, 36 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7UTE JVSL-363636 "36 "€2,120.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL JVSL-2424 Heavy Duty ντουλάπι αποθήκευσης 3 ραφιών, μέγεθος 24 ιντσών x 24 ίντσες
€1,632.20 /μονάδα