VESTIL JIB-FM-40 Jib, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Στήριγμα δαπέδου, Μπλε | AG7URB

VESTIL JIB-FM-40 Jib, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Στήριγμα δαπέδου, Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7URB Μοντέλο: JIB-FM-40

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,452.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςJib Crane
Μήκος βάσης24 "
Διαστάσεις βάσης24 "x 24"
Πλάτος βάσης24 "
Ύψος δέσμης12.25 "
Μήκος δοκού80.38 "
Μέγεθος δοκού6 1 / 2 "x 12 1 / 4"
Χωρητικότητα4000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Βάθος40.12 "
Πλάτος φλάντζας6.5 "
Απόσταση από το έδαφος99 1 / 4 "
Ύψος111.5 "
Μήκος83.875 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Συνολικό μήκος I-Beam80 3 / 8 "
Περιστροφή360 μοίρες
Μήκος δοκού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί66 1 / 8 "
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 344.25
Ύψος πλοίου (cm)283.21
Μήκος πλοίου (cm)213.04
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ8426300000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπόσταση από το έδαφοςΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΎψοςΣυνολικό μήκος I-BeamΜήκος δοκού που μπορεί να χρησιμοποιηθείΠλάτοςΜήκος δοκούΤιμή
VESTIL JIB-FM-10 Jib, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Στήριγμα δαπέδου, Μπλε | AG7UQY JIB-FM-1099 1 / 2 "17 "17 "105.5 "80 "67 3 / 4 "17 "80 "€3,198.55
VESTIL JIB-FM-20 Jib, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Στήριγμα δαπέδου, Μπλε | AG7UQZ JIB-FM-2099 1 / 2 "17 "17 "109.63 "80 "67 3 / 4 "17 "80 "€3,462.00
RFQ
VESTIL JIB-FM-3 Jib, 300 Lb. Χωρητικότητα, Στήριγμα δαπέδου, Μπλε | AG7URA 33A125 JIB-FM-399 1 / 4 "14.5 "14.5 "103.25 "80 "69 3 / 4 "14.5 "80 "€2,194.77
VESTIL JIB-FM-6 Jib, 600 Lb. Χωρητικότητα, Στήριγμα δαπέδου, Μπλε | AG7URC JIB-FM-699 1 / 4 "14.5 "14.5 "105.25 "80 "69 3 / 4 "14.5 "80 "€2,674.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL JIB-FM-40 Jib, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Στήριγμα δαπέδου, Μπλε
€5,452.29 /μονάδα