VESTIL JIB-FM-3 Jib, 300 Lb. Χωρητικότητα, Στήριγμα δαπέδου, Μπλε

Στοιχείο: AG7URA Μοντέλο: JIB-FM-3Σταυρός: 33A125
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,194.77 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςJib Crane
Μήκος βάσης14.5 "
Διαστάσεις βάσης14 1 / 2 "x 14 1 / 2"
Πλάτος βάσης14.5 "
Ύψος δέσμης4"
Μήκος δοκού80 "
Μέγεθος δοκού2 11/16 "x 4"
Χωρητικότητα300 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Βάθος82.25 "
Πλάτος φλάντζας2.69 "
Απόσταση από το έδαφος99 1 / 4 "
Ύψος103.25 "
Μήκος82.25 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Συνολικό μήκος I-Beam80 "
Περιστροφή360 μοίρες
Μήκος δοκού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί69 3 / 4 "
Πλάτος14.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 204.75
Ύψος πλοίου (cm)262.26
Μήκος πλοίου (cm)208.92
Πλάτος πλοίου (cm)36.83
Κωδικός ΕΣ8426300000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπόσταση από το έδαφοςΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΎψοςΣυνολικό μήκος I-BeamΜήκος δοκού που μπορεί να χρησιμοποιηθείΠλάτοςΜήκος δοκούΤιμή
VESTIL JIB-FM-10 Jib, 1000 Lb. Χωρητικότητα, Στήριγμα δαπέδου, Μπλε | AG7UQY JIB-FM-1099 1 / 2 "17 "17 "105.5 "80 "67 3 / 4 "17 "80 "€3,198.55
VESTIL JIB-FM-20 Jib, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Στήριγμα δαπέδου, Μπλε | AG7UQZ JIB-FM-2099 1 / 2 "17 "17 "109.63 "80 "67 3 / 4 "17 "80 "€3,462.00
RFQ
VESTIL JIB-FM-40 Jib, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Στήριγμα δαπέδου, Μπλε | AG7URB JIB-FM-4099 1 / 4 "24 "24 "111.5 "80 3 / 8 "66 1 / 8 "24 "80.38 "€5,452.29
VESTIL JIB-FM-6 Jib, 600 Lb. Χωρητικότητα, Στήριγμα δαπέδου, Μπλε | AG7URC JIB-FM-699 1 / 4 "14.5 "14.5 "105.25 "80 "69 3 / 4 "14.5 "80 "€2,674.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL JIB-FM-3 Jib, 300 Lb. Χωρητικότητα, Στήριγμα δαπέδου, Μπλε
€2,194.77 /μονάδα