VESTIL ISEAL-15T Impulse Bag Seal, πλάτος σφραγίδας 15.5 ιντσών | AG7UPG

VESTIL ISEAL-15T Impulse Bag Seal, 15.5 ίντσες πλάτος σφράγισης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UPG Μοντέλο: ISEAL-15T

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€243.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφραγιστικό τσάντα ώθησης
ΧρώμαΜπλε
Ύψος6 3 / 4 "
Μήκος3 3 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Σχεδιασμός στεγανωτικώνΧειροκίνητο
Πλάτος Σφράγισης15 1 / 2 "
Τάση110V
Ισχύς600W
Watts600
Πλάτος21 5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)17.15
Μήκος πλοίου (cm)8.57
Πλάτος πλοίου (cm)54.93
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτος ΣφράγισηςΠλάτοςΤιμή
VESTIL ISEAL-11T Impulse Bag Seal, Πλάτος σφράγισης 11.5 ιντσών | AG7UPF ISEAL-11T6 1 / 2 "3 1 / 2 "11 1 / 2 "17 1 / 2 "€194.54
VESTIL ISEAL-7T Impulse Bag Seal, 7.5 ίντσες πλάτος σφράγισης | AG7UPH ISEAL-7T6 1 / 4 "3"7 1 / 2 "12 3 / 8 "€128.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ISEAL-15T Impulse Bag Seal, 15.5 ίντσες πλάτος σφράγισης
€243.33 /μονάδα