Παλέτα περιορισμού διαρροής VESTIL ISCP-1, 1 Ibc με αποχέτευση | AG7UPA

VESTIL Παλέτα περιορισμού διαρροής ISCP-1, 1 Ibc με αποστράγγιση

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7UPA Μοντέλο: ISCP-1

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,793.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα περιορισμού IBC
ΧρώμαΚίτρινο
Χωρητικότητα συγκράτησης360 gal.
Μήκος καταστρώματος52 "
Πλάτος κατάστρωμα52 "
Βάθος62 "
Δυναμική χωρητικότητα8500 lbs.
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου8500 lbs.
Σχεδιασμός εισόδου περόνηςΕίσοδος 2 κατευθύνσεων
Ύψος ανοίγματος πιρουνιού4"
Ύψος τσέπης πιρούνι4"
Μήκος τσέπης πιρουνιού14 1 / 2 "
Μέγεθος τσέπης πιρούνι7-1 / 4 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7 1 / 4 "
Ύψος28 "
Μήκος62 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τυμπάνων1
Συνολικό μήκος62 "
Στατική χωρητικότητα8500 lbs.
Χωρητικότητα κάρτερ360 gal.
Ομοιόμορφη Κατανεμημένη Ικανότητα8500 lbs.
Πλάτος62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 126
Ύψος πλοίου (cm)71.12
Μήκος πλοίου (cm)157.48
Πλάτος πλοίου (cm)157.48
Κωδικός ΕΣ3923900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Παλέτα περιορισμού διαρροής ISCP-1, 1 Ibc με αποστράγγιση
€2,793.36 /μονάδα