VESTIL Βαρούλκο από ανοξείδωτο χάλυβα HWSS-1800-NR, 1800 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7UMF Μοντέλο: HWSS-1800-NR

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€725.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητο βαρούλκο
Μήκος πλάκας βάσης7 3 / 4 "
Πάχος πλάκας βάσης1 / 8 "
Πλάτος πλάκας βάσης4"
Χωρητικότητα1800 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος8"
Σχέση μετάδοσης5:1
ΒαθμόςΒαθμολογία 304
Χειρολαβή χρώματοςΜαύρο, ασημί
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
λαβή Μήκος12 1 / 2 "
Χειρισμός υλικούΑνοξείδωτο ατσάλι
Ύψος21.25 "
Μήκος8"
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Στερεώνοντας τρύπα Dia.3 / 8 "
Αριθμός οπών στερέωσης7
Μήκος πλάκας7-3 / 4 ίντσες
Πάχος Πλάκας1 / 8 "
Πλάτος πλάκας4 ίντσες
Χαρακτηριστικάμονόκλινο
Πλάτος10.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Ύψος πλοίου (cm)53.98
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)27.31
Κωδικός ΕΣ8425390100
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜήκος πλάκας βάσηςΠλάτος πλάκας βάσηςΧωρητικότηταΒάθοςΣχέση μετάδοσηςλαβή ΜήκοςΎψοςΤιμή
VESTIL HWSS-1200-NR Βαρούλκο από ανοξείδωτο χάλυβα, 1200 Lb. Χωρητικότητα | AG7UME HWSS-1200-NR10.5 "5 1 / 2 "3 1 / 2 "1200 lbs.6"4.2:18 1 / 4 "11.5 "€433.40
VESTIL HWSS-2600-NR Βαρούλκο από ανοξείδωτο χάλυβα, 2600 Lb. Χωρητικότητα | AG7UMG HWSS-2600-NR11.5 "9 1 / 2 "5"2600 lbs.8.25 "10:112 1 / 2 "23.25 "€871.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Βαρούλκο από ανοξείδωτο χάλυβα HWSS-1800-NR, 1800 Lb. Χωρητικότητα
€725.84 /μονάδα