Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL Βαρούλκο από ανοξείδωτο χάλυβα HWSS-1200-NR, 1200 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UME Μοντέλο: HWSS-1200-NR
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
€433.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητο βαρούλκο
Μήκος πλάκας βάσης5 1 / 2 "
Πάχος πλάκας βάσης1 / 8 "
Πλάτος πλάκας βάσης3 1 / 2 "
Χωρητικότητα1200 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος6"
Σχέση μετάδοσης4.2:1
ΒαθμόςΒαθμολογία 304
Χειρολαβή χρώματοςΜαύρο, ασημί
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
λαβή Μήκος8 1 / 4 "
Χειρισμός υλικούΑνοξείδωτο ατσάλι
Ύψος11.5 "
Μήκος6"
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Στερεώνοντας τρύπα Dia.3 / 8 "
Αριθμός οπών στερέωσης5
Μήκος πλάκας5-1 / 2 ίντσες
Πάχος Πλάκας1 / 8 "
Πλάτος πλάκας3-1 / 2 ίντσες
Χαρακτηριστικάμονόκλινο
Πλάτος10.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6225
Ύψος πλοίου (cm)29.21
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8425390100
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜήκος πλάκας βάσηςΠλάτος πλάκας βάσηςΧωρητικότηταΒάθοςΣχέση μετάδοσηςλαβή ΜήκοςΎψοςΤιμή
VESTIL HWSS-1800-NR Βαρούλκο από ανοξείδωτο χάλυβα, 1800 Lb. Χωρητικότητα | AG7UMF HWSS-1800-NR10.75 "7 3 / 4 "4"1800 lbs.8"5:112 1 / 2 "21.25 "€725.84
VESTIL HWSS-2600-NR Βαρούλκο από ανοξείδωτο χάλυβα, 2600 Lb. Χωρητικότητα | AG7UMG HWSS-2600-NR11.5 "9 1 / 2 "5"2600 lbs.8.25 "10:112 1 / 2 "23.25 "€871.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Βαρούλκο από ανοξείδωτο χάλυβα HWSS-1200-NR, 1200 Lb. Χωρητικότητα
€433.40 /μονάδα