VESTIL HWL-260 Portable Mini Stacker, 260 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ULX Μοντέλο: HWL-260

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,244.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωρεύτης
Ρυθμιζόμενα πιρούνιαΝαι
Back Caster Dia.8"
Πλάτος τροχίσκου πλάτης2"
Πλάτος φρένων17 1 / 2 "
Χωρητικότητα260 lbs.
Υλικό κάστερΦαινολική
ΧρώμαΜαύρο, Κίτρινο
Μήκος περονοφόρου16 "
Πλάτος περονοφόρου2"
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.2"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΦαινολική
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου1"
Μπροστινός τροχός Dia.2 ίντσες
Πλάτος μπροστινού τροχού7/8 ίντσες
Χειριστείτε Πλάτος11 1 / 2 "
Ύψος54.13 "
Περιλαμβάνει(2) Πίσω τροχίσκοι πλάτους 2", (2) Μπροστινοί τροχοί πλάτους 1", (1) Βαρούλκο χειρός, (1) Λαβή ύψους 11-1/2" και (1) Φαρδύ φρένο 17-1/2"
Πλάτος ποδιού22.25 "
Μήκος27.5 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης41.5 "
Χωρητικότητα φορτίου260 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος πιρουνιού41 1 / 2 "
Μέγιστη. Πλάτος πιρουνιού18 1 / 2 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού38 "
Μέγιστη. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών18.5 "
Μέγιστη. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδια22.25 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ύψος πιρουνιού3 1 / 2 "
Ελάχ. Πλάτος πιρουνιού13 1 / 4 "
Ελάχ. Ύψος ανύψωσης3.5 "
Ελάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών13.25 "
Ελάχ. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδια22.25 "
Αριθμός τροχίσκων4
Τύπος λειτουργίαςΧειροκίνητο βαρούλκο
Συνολικό βάθος27.5 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Πίσω Caster Dia.8"
Υλικό πίσω τροχίσκουΦαινολική
Πλάτος πίσω τροχίσκου2"
Πλάτος18.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 50.4
Ύψος πλοίου (cm)137.48
Μήκος πλοίου (cm)69.85
Πλάτος πλοίου (cm)46.99
Κωδικός ΕΣ8427900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HWL-260 Portable Mini Stacker, 260 Lb. Χωρητικότητα
€1,244.75 /μονάδα