Βαρούλκο χειρός VESTIL HWG-600, 600 Lb. Χωρητικότητα | AG7ULW

VESTIL Χειροκίνητο βαρούλκο χειρός HWG-600, 600 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7ULW Μοντέλο: HWG-600

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€419.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητο βαρούλκο
Χωρητικότητα600 lbs.
ΧρώμαΠορτοκαλί
Βάθος9.5 "
Χωρητικότητα τυμπάνου65 πόδια.
Χειρολαβή χρώματοςΜαύρη
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος7.88 "
Μήκος9.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος14 μοίρες έως 120 μοίρες. φά
Πλάτος7.88 "
Καλώδιο Dia.3 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.2
Ύψος πλοίου (cm)20
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)20
Κωδικός ΕΣ8425390100
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαΒάθοςΧωρητικότητα τυμπάνουΎψοςΠλάτοςΚαλώδιο Dia.Τιμή
VESTIL HWV-1000 Βαρούλκο χειρός, Κατακόρυφη λαβή σκουλήκι | AG7UMH HWV-10001000 lbs.Μπλε7"45 πόδια.7"10.25 "1 / 4 "€506.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Χειροκίνητο βαρούλκο χειρός HWG-600, 600 Lb. Χωρητικότητα
€419.37 /μονάδα