VESTIL Βαρούλκο χειρός HWV-1000, Εξοπλισμός σκουληκιών κάθετης λαβής

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UMH Μοντέλο: HWV-1000

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€506.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητο βαρούλκο
Χωρητικότητα1000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Βάθος7"
Χωρητικότητα τυμπάνου45 πόδια.
Χειρολαβή χρώματοςΜαύρη
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος7"
Μήκος7"
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πλάτος10.25 "
Καλώδιο Dia.1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.75
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)26.04
Κωδικός ΕΣ8425390100
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα του τυμπάνου ενός βαρούλκου χειρός κάθετης λαβής Vestil HWV-1000;

A. Το χειροκίνητο βαρούλκο Vestil HWV-1000 έχει μέγιστη χωρητικότητα 1000 lb και μπορεί να χειριστεί 45 πόδια καλωδίων 1/4 ίντσας.

Ε. Τι είναι το γρανάζι σκουληκιών;

Α. Τα γρανάζια ατέρμονα είναι εξαρτήματα μετάδοσης ισχύος που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ροπής μεταξύ δύο μη παράλληλων περιστρεφόμενων αξόνων.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαΒάθοςΧωρητικότητα τυμπάνουΎψοςΠλάτοςΚαλώδιο Dia.Τιμή
Βαρούλκο χειρός VESTIL HWG-600, 600 Lb. Χωρητικότητα | AG7ULW HWG-600600 lbs.Πορτοκαλί9.5 "65 πόδια.7.88 "7.88 "3 / 16 "€419.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Βαρούλκο χειρός HWV-1000, Εξοπλισμός σκουληκιών κάθετης λαβής
€506.75 /μονάδα