Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL HOOK-S-6 Περιστρεφόμενος γάντζος με Clevis, 6000 Lb. Χωρητικότητα | AG7UFH

VESTIL HOOK-S-6 Περιστρεφόμενος γάντζος με Clevis, 6000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7UFH Μοντέλο: HOOK-S-6
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
€62.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαρατηρητής τρέιλερ περονοφόρου
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος2 1 / 2 "
Άνοιγμα γάντζου1"
Μήκος7"
ανυψωτικής ικανότητας6000 lbs.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πλάτος3"
Δουλεύει μεEPC-20, EPC-40, EPC-80

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7325991000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςΎψοςΆνοιγμα γάντζουΠλάτοςΤιμή
VESTIL HOOK-R-4 Άκαμπτος γάντζος αρπαγής με Clevis, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG7UFE HOOK-R-44000 lbs.0.75 "6.44 "1 / 2 "2.81 "€21.46
VESTIL HOOK-S-10 Περιστρεφόμενος γάντζος με Clevis, 10000 Lb. Χωρητικότητα | AG7UFF HOOK-S-1010000 lbs.15 "2"1 5 / 8 "6.5 "€208.97
VESTIL HOOK-S-4 Περιστρεφόμενος γάντζος με Clevis, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG7UFG HOOK-S-44000 lbs.9.5 "1.5 "7 / 8 "3.5 "€51.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HOOK-S-6 Περιστρεφόμενος γάντζος με Clevis, 6000 Lb. Χωρητικότητα
€62.85 /μονάδα