VESTIL HOOK-S-10 Περιστρεφόμενος γάντζος με Clevis, 10000 Lb. Χωρητικότητα | AG7UFF

VESTIL HOOK-S-10 Περιστρεφόμενος γάντζος με Clevis, 10000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UFF Μοντέλο: HOOK-S-10

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€208.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαρατηρητής τρέιλερ περονοφόρου
Χωρητικότητα10000 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος15 "
Ύψος2"
Άνοιγμα γάντζου1 5 / 8 "
Μήκος15 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πλάτος6.5 "
Δουλεύει μεEPC-20, EPC-40, EPC-80

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ7325991000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΒάθοςΎψοςΆνοιγμα γάντζουΠλάτοςΤιμή
VESTIL HOOK-R-4 Άκαμπτος γάντζος αρπαγής με Clevis, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG7UFE HOOK-R-44000 lbs.0.75 "6.44 "1 / 2 "2.81 "€21.46
VESTIL HOOK-S-4 Περιστρεφόμενος γάντζος με Clevis, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG7UFG HOOK-S-44000 lbs.9.5 "1.5 "7 / 8 "3.5 "€51.35
VESTIL HOOK-S-6 Περιστρεφόμενος γάντζος με Clevis, 6000 Lb. Χωρητικότητα | AG7UFH HOOK-S-6--2 1 / 2 "1"3"€62.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HOOK-S-10 Περιστρεφόμενος γάντζος με Clevis, 10000 Lb. Χωρητικότητα
€208.97 /μονάδα