SQUARE D PKL36000S60 Διακόπτης κυκλώματος, 65kAIC στα 480V, 600A, 3 πόλοι | CE6HKF

SQUARE D Διακόπτης κυκλώματος PKL36000S60 Molded Case, 65kAIC στα 480V, 600A, 3 Pole

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE6HKF Μοντέλο: PKL36000S60

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€14,902.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές600
Τύπος πλαισίουPJL
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.4
Ύψος πλοίου (cm)41.2
Μήκος πλοίου (cm)36.8
Πλάτος πλοίου (cm)42.01
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
SQUARE D PKL36060U31A Διακόπτης κυκλώματος PowerPact P Molded Case, 600A, 600V, 3 Phase | CE6HKA PKL36060U31A-
RFQ
SQUARE D PKL36060CU33A Μορφοποιημένος διακόπτης κυκλώματος, 600A, 600V, 3 πόλοι, 3 φάση | CE6HKE PKL36060CU33A€17,244.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D Διακόπτης κυκλώματος PKL36000S60 Molded Case, 65kAIC στα 480V, 600A, 3 Pole
€14,902.15 /μονάδα