VESTIL HDROP-50-MD Self Dumping Hopper, Medium Duty, 0.5 cu. υδ., 4000 Lb., Blue, Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7UBU Μοντέλο: HDROP-50-MD

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,081.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧόπερ Self-Dumping
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα4000 lbs.
ΧρώμαΜπλε, Ασημί
Συμβατό πάχος πιρουνιού2"
Συμβατό πλάτος πιρουνιού7"
Γωνία απορρίψεων90 μοίρες
Κέντρο τσέπης πιρουνιού11 5 / 8 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2"
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7"
Ύψος μπροστινού χείλους20 9 / 16 "
Ύψος28.13 "
Ύψος χοάνης20.5625 "
Μήκος χοάνης51.1875 "
Τύπος χοάνηςΑυτο ντάμπινγκ
Πλάτος χοάνης30 "
Μήκος51.19 "
ΥλικόΑτσάλι
ΣτοιβαζόμενηΟχι
Τόμος0.5 cu. υδ
Χωρητικότητα όγκου1/2 cu υδ
Πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 118.35
Ύψος πλοίου (cm)72.23
Μήκος πλοίου (cm)131.13
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ7309000090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΚέντρο τσέπης πιρουνιούΎψος μπροστινού χείλουςΎψοςΜήκοςΤόμοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL HDROP-100-HD Self Dumping Hopper, Heavy Duty, 1 cu. ύδ., 6000 Lb., Μπλε, Ατσάλι | AG7UBG HDROP-100-HD6000 lbs.21 5 / 8 "20 9 / 16 "28.13 "51.19 "1 cu. υδ52.94 "€2,691.63
VESTIL HDROP-100-LD Self Dumping Hopper, Light Duty, 1 cu. yd., 2000 Lb., Blue, Steel | AG7UBH HDROP-100-LD2000 lbs.21 5 / 8 "20 9 / 16 "28.13 "51.19 "1 cu. υδ52.94 "€2,352.34
VESTIL HDROP-100-MD Self Dumping Hopper, Medium Duty, 1 cu. υδ., 4000 Lb., Μπλε, Ατσάλι | AG7UBJ HDROP-100-MD4000 lbs.21 5 / 8 "20 9 / 16 "28.13 "51.19 "1 cu. υδ52.94 "€2,413.93
VESTIL HDROP-150-HD Self Dumping Hopper, Heavy Duty, 1.5 cu. ύδ., 6000 Lb., Μπλε, Ατσάλι | AG7UBK HDROP-150-HD6000 lbs.21 5 / 8 "26 13 / 16 "38.63 "56.5 "1.5 cu. υδ54 "€3,264.51
VESTIL HDROP-150-LD Self Dumping Hopper, Light Duty, 1.5 cu. yd., 2000 Lb., Blue, Steel | AG7UBL HDROP-150-LD2000 lbs.21 5 / 8 "26 13 / 16 "38.63 "56.5 "1.5 cu. υδ54 "€2,620.11
VESTIL HDROP-150-MD Self Dumping Hopper, Medium Duty, 1.5 cu. υδ., 4000 Lb., Μπλε, Ατσάλι | AG7UBM HDROP-150-MD4000 lbs.21 5 / 8 "26 13 / 16 "38.63 "56.5 "1.5 cu. υδ54 "€2,866.40
VESTIL HDROP-25-HD Self Dumping Hopper, Heavy Duty, 0.25 cu. ύδ., 6000 Lb., Μπλε, Ατσάλι | AG7UBN HDROP-25-HD6000 lbs.11 5 / 8 "14 9 / 16 "21.38 "46.13 "0.25 cu. υδ30 "€2,001.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HDROP-50-MD Self Dumping Hopper, Medium Duty, 0.5 cu. υδ., 4000 Lb., Blue, Steel
€2,081.69 /μονάδα