VESTIL HDOS-1624-12 Κουκλίτσα από σκληρό ξύλο, στερεό κατάστρωμα, 1200 λίβρες. Χωρητικότητα, 16 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UAD Μοντέλο: HDOS-1624-12

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€153.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓενική χρήση Dolly
Χωρητικότητα1200 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΣκληρό καουτσούκ
Μέγεθος τροχίσκου4 "x 1 1 / 4"
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος τροχίσκου1.25 "
ΧρώμαTan
Ύψος καταστρώματος6 15 / 16 "
Μήκος καταστρώματος24 "
Τύπος καταστρώματοςΣτερεά
Πλάτος κατάστρωμα16 "
Βάθος24 "
Ύψος6.94 "
Μήκος24 "
ΥλικόΞύλο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Χωρητικότητα στατικού φορτίου1,200 lbs.
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Ύψος πλοίου (cm)17.15
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤύπος καταστρώματοςΧωρητικότηταΥλικό κάστερΠλάτος κατάστρωμαΒάθοςΎψοςΥλικόΤιμή
VESTIL HDOS-1624-9 Κουκλίτσα από σκληρό ξύλο, μασίφ κατάστρωμα, 900 λίβρες. Χωρητικότητα, 16 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7UAE HDOS-1624-9Γενική χρήση DollyΣτερεά900 lbs.Σκληρό καουτσούκ16 "24 "6.19 "Ξύλο€143.07
VESTIL HDOS-1624-9-E Κουκλίτσα από σκληρό ξύλο, Economy Solid, 900 Lb. Χωρητικότητα, 16 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7UAF HDOS-1624-9-ΕΓενική χρήση DollyΣτερεά900 lbs.Σκληρό καουτσούκ16 "24 "5.25 "Λεύκα€70.14
VESTIL HDOS-2436-12 Κουκλίτσα από σκληρό ξύλο, στερεό κατάστρωμα, 1200 λίβρες. Χωρητικότητα, 24 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7UAG HDOS-2436-12Γενική χρήση DollyΣτερεά1200 lbs.Σκληρό καουτσούκ24 "36 "6.94 "Ξύλο€211.85
VESTIL HDOS-2436-9 Κουκλίτσα από σκληρό ξύλο, στερεό κατάστρωμα, 900 λίβρες. Χωρητικότητα, 24 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7UAH HDOS-2436-9Γενική χρήση DollyΣτερεά900 lbs.Σκληρό καουτσούκ24 "36 "6.19 "Ξύλο€203.18
VESTIL HDOS-2448-6SW Κουκλίτσα από σκληρό ξύλο, συμπαγές κατάστρωμα, 1200 λίβρες. Χωρητικότητα, 24 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7UAJ HDOS-2448-6SWΓενική χρήση Dolly-1200 lbs.πολυουρεθάνης-47.25 "6.25 "Ξύλο€174.61
VESTIL HDOSC-1624-12 Κουκλίτσα με μοκέτα από σκληρό ξύλο, 1200 λίβρες. Χωρητικότητα, 16 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος | AG7UAK HDOSC-1624-12Γενική χρήση DollyΣτερεό με χαλί1200 lbs.Σκληρό καουτσούκ16 "24 "6.75 "Ξύλο€185.93
VESTIL HDOSC-2436-12 Κουκλίτσα με μοκέτα από σκληρό ξύλο, 1200 λίβρες. Χωρητικότητα, 24 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7UAL HDOSC-2436-12Γενική χρήση DollyΣτερεό με χαλί1200 lbs.Σκληρό καουτσούκ24 "36 "6.75 "Ξύλο€244.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HDOS-1624-12 Κουκλίτσα από σκληρό ξύλο, στερεό κατάστρωμα, 1200 λίβρες. Χωρητικότητα, 16 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος
€153.19 /μονάδα