VESTIL HDFJ-60 Heavy Duty Ratchet Farm Jack, 7000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 59.5 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7TYQ Μοντέλο: HDFJ-60

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€213.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανικός σέρβις Jack
Μήκος βάσης7"
Μήκος πλάκας βάσης7"
Πάχος πλάκας βάσης1 / 4 "
Πλάτος πλάκας βάσης4"
Πλάτος βάσης4"
Χωρητικότητα3.5 τόνοι.
ΧρώμαRed
Χειριστείτε το Dia.1.26 "
Ύψος χειρολαβής33 ίντσες
Ύψος χειρολαβής33 "
Τύπος λαβήςΜοχλός καστάνιας
Ύψος59.5 "
Μήκος9"
Χωρητικότητα φορτίου7000 lbs.
Χαμηλό ύψος6"
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού47 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
ΜηχανισμόςΚαστάνια
Στερεώνοντας τρύπα Dia.0.3 "
Τοποθέτηση οπών3
Αριθμός οπών στερέωσης3
Αριθμός αντλιών προς ανύψωση62
Μήκος πλάκας7 ίντσες
Πάχος Πλάκας1 / 4 "
Πλάτος πλάκας4 ίντσες
Τύπος ενέργειαςΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος53 "
Μοχλός καστάνιας33 "
Ταξίδι47 "
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.75
Ύψος πλοίου (cm)151.13
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8425490000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΑριθμός αντλιών προς ανύψωσηΤιμή
VESTIL HDFJ-48 Heavy Duty Ratchet Farm Jack, 7000 Lb. Χωρητικότητα, 48.25 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ7ΤΥΠ HDFJ-4836 "48€186.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HDFJ-60 Heavy Duty Ratchet Farm Jack, 7000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 59.5 ίντσες
€213.26 /μονάδα