VESTIL HDFJ-48 Heavy Duty Ratchet Farm Jack, 7000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 48.25 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7TYP Μοντέλο: HDFJ-48

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€186.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανικός σέρβις Jack
Μήκος βάσης7"
Μήκος πλάκας βάσης7"
Πάχος πλάκας βάσης1 / 4 "
Πλάτος πλάκας βάσης4"
Πλάτος βάσης4"
Χωρητικότητα3.5 τόνοι.
ΧρώμαRed
Χειριστείτε το Dia.1.3 "
Ύψος χειρολαβής33 ίντσες
Ύψος χειρολαβής33 "
Τύπος λαβήςΜοχλός καστάνιας
Ύψος48.13 "
Μήκος λαβής γρύλου33
Μήκος9.5 "
Χωρητικότητα φορτίου7000 lbs.
Χαμηλό ύψος6"
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού36 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
ΜηχανισμόςΚαστάνια
Στερεώνοντας τρύπα Dia.0.3 "
Τοποθέτηση οπών3
Αριθμός οπών στερέωσης3
Αριθμός αντλιών προς ανύψωση48
Μήκος πλάκας7 ίντσες
Πάχος Πλάκας1 / 4 "
Πλάτος πλάκας4 ίντσες
Τύπος ενέργειαςΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος42 "
Μοχλός καστάνιας33 "
Ταξίδι36 "
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.95
Ύψος πλοίου (cm)122.24
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8425490000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Αυτή η υποδοχή λειτουργεί με υδραυλικούς ή μηχανικούς μηχανισμούς;

A. Αυτός ο γρύλος λειτουργεί χρησιμοποιώντας μηχανικό μηχανισμό χωρίς καμία συμμετοχή υδραυλικών εξαρτημάτων.

Ε. Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή ενός Vestil βαρέως τύπου farm jack για την αίτησή μου;

Α. Οι κύριοι παράγοντες περιλαμβάνουν την ικανότητα βάρους, την κατασκευή υλικού, το ύψος ανύψωσης και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Ερ. Πώς να διατηρήσετε το Vestil HDFJ-48 βαρέως τύπου farm jack;

A.

  • Καθαρίζετε τακτικά τον γρύλο για να απομακρύνετε βρωμιά, υπολείμματα και γράσο από την επιφάνεια και τα κινούμενα μέρη.
  • Εφαρμόστε λίπανση στα κινούμενα εξαρτήματα του γρύλου για να εξασφαλίσετε ομαλή λειτουργία και να αποτρέψετε τη σκουριά.
  • Επιθεωρείτε περιοδικά τον γρύλο για τυχόν σημάδια φθοράς ή ζημιάς.
  • Αποθηκεύστε το γρύλο σε καθαρό και στεγνό χώρο για να αποφύγετε τη διάβρωση και τη ζημιά όταν δεν χρησιμοποιείται.
  • Λειτουργήστε τον γρύλο εντός της καθορισμένης χωρητικότητας βάρους του και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για ασφαλή χρήση.
  • Εξετάστε το ενδεχόμενο να προγραμματίσετε περιοδική συντήρηση ή σέρβις για το γρύλο, ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης και τις συνθήκες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΑριθμός αντλιών προς ανύψωσηΤιμή
VESTIL HDFJ-60 Heavy Duty Ratchet Farm Jack, 7000 Lb. Χωρητικότητα, 59.5 ίντσες Μέγεθος | AG7TYQ HDFJ-6047 "62€213.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HDFJ-48 Heavy Duty Ratchet Farm Jack, 7000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 48.25 ίντσες
€186.02 /μονάδα