VESTIL HCH-6-10 Χειροκίνητος ανυψωτήρας αλυσίδας, χωρητικότητα 6000 Lb, ύψος ανύψωσης 10 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7TVD Μοντέλο: HCH-6-10

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€437.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητη ανυψωτική αλυσίδα
Χωρητικότητα6000 λίβρες
Τύπος κατηγορίαςΦορητό ανυψωτικό χειρός αλυσίδας
ΧρώμαΠορτοκαλί
Χώρος στο ύψος19 "
Ύψος6"
Μήκος11 "
Ανύψωση10 πόδια.
Ανύψωση ύψους10 πόδια.
Χωρητικότητα φορτίου6000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Συνολικό βάθος14 "
συνολικό ύψος8"
συνολικό πλάτος9"
ΧαρακτηριστικάΦορητό ανυψωτικό χειρός αλυσίδας
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.55
Κωδικός ΕΣ8425190000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧώρος στο ύψοςΑνύψωσηΧωρητικότητα φορτίουΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΑντίσταση έλξηςΤιμή
VESTIL HCH-10-10 Χειροκίνητο Ανυψωτικό Αλυσίδας, Χωρητικότητα 10000 Lb, Ύψος ανύψωσης 10 πόδια | AG7TUM HCH-10-1024 "10 πόδια.10000 lbs.15 "8"15 "-€569.67
VESTIL HCH-10-15 Χειροκίνητο Ανυψωτικό Αλυσίδας, Χωρητικότητα 10000 Lb, Ύψος ανύψωσης 15 πόδια | AG7TUN HCH-10-1524 "15 πόδια.10000 lbs.15 "8"15 "-€685.71
VESTIL HCH-10-20 Χειροκίνητο Ανυψωτικό Αλυσίδας, Χωρητικότητα 10000 Lb, Ύψος ανύψωσης 20 πόδια | AG7TUP HCH-10-2024 "20 πόδια.10000 lbs.15 "8"15 "-€804.61
VESTIL HCH-1-10 Χειροκίνητο Ανυψωτικό Αλυσίδας, Χωρητικότητα 1000 Lb, Ύψος ανύψωσης 10 πόδια | AG7TUQ HCH-1-1011 "10 πόδια.1000 lbs.11 "6"7"50 lbs.€190.24
VESTIL HCH-1-15 Χειροκίνητο Ανυψωτικό Αλυσίδας, Χωρητικότητα 1000 Lb, Ύψος ανύψωσης 15 πόδια | AG7TUR HCH-1-1511 "15 πόδια.1000 lbs.11 "6"7"50 lbs.€207.48
VESTIL HCH-1-20 Χειροκίνητο Ανυψωτικό Αλυσίδας, Χωρητικότητα 1000 Lb, Ύψος ανύψωσης 20 πόδια | AG7TUT HCH-1-2011 "20 πόδια.1000 lbs.11 "6"7"50 lbs.€240.37
VESTIL HCH-2-10 Χειροκίνητο Ανυψωτικό Αλυσίδας, Χωρητικότητα 2000 Lb, Ύψος ανύψωσης 10 πόδια | AG7TUU HCH-2-1012 "10 πόδια.2000 lbs.11 "6"8"68 lbs.€214.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HCH-6-10 Χειροκίνητος ανυψωτήρας αλυσίδας, χωρητικότητα 6000 Lb, ύψος ανύψωσης 10 πόδια
€437.95 /μονάδα