VESTIL HBD-4-48 Electric Hydraulic Box Dumper, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Ύψος απόρριψης 48 ιντσών, Μπλε, Ατσάλι | AG7TTV

VESTIL HBD-4-48 Electric Hydraulic Box Dumper, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 48 Inch Dump Ύψος, Μπλε, Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7TTV Μοντέλο: HBD-4-48

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€13,851.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάδος απορριμμάτων δοχείου / δοχείου
Τάση μπαταρίας24V DC
Χωρητικότητα4000 lbs.
Μήκος πτώσης50 "
Προσέγγιση αλεξίπτωτου σε πλήρη περιστροφή10 "
Πλάτος αλεξίπτωτου52 "
ΧρώμαΜπλε, Κίτρινο
καλώδιο Μήκος2 πόδια.
Γωνία απορρίψεων45 μοίρες
Ύψος απορρίψεων48 "
Για το μέγεθος του δοχείου18 "έως 42"
Έλεγχος χειρός24V
Μήκος ελέγχου χειρός8 πόδια.
Ύψος65 "
Κρατήστε πατημένο18 "έως 42"
HP2 hp
ΠεριλαμβάνειΕγκατάσταση Υλικού
Μήκος68.5 "
Ύψος επιπέδου65 "
Χωρητικότητα φορτίου4000 lbs.
Χαμηλό ύψος3 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος χωματερής48 "
Μέγιστη. Κύκλος εργασίας ανά ώρα.15
Μέγιστη. Ο κύκλος εργασίας ξεκινά ανά ώρα15
Μέγιστη. Ταξίδι περιστροφής135 μοίρες
Μέγιστη. Γωνία κλίσης45 μοίρες
Κινητήρας HP2 hp
Φάση3
Μήκος πλατφόρμας50 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας52 "
Μήκος καλωδίου ισχύος2 πόδια.
Περιστρεφόμενο ύψος129.5 "
Τυπική έξοδοςAC
Μήκος αυλάκωσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί50 "
Πλάτος αλεξίπτωτου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί52 "
Τάση460V
Πλάτος69 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 886.5
Ύψος πλοίου (cm)165.1
Μήκος πλοίου (cm)173.99
Πλάτος πλοίου (cm)175.26
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPΧωρητικότηταΎψος απορρίψεωνΠεριστρεφόμενο ύψοςΓια το μέγεθος του δοχείουΎψοςHPΜήκοςΤιμή
VESTIL HBD-2-36 Electric Hydraulic Box Dumper, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Ύψος απόρριψης 36 ιντσών, Μπλε, Ατσάλι | AG7TTQ HBD-2-362 hp2000 lbs.36 "111 "18 "έως 36"53.5 "2 hp68.5 "€10,887.41
VESTIL HBD-2-48 Electric Hydraulic Box Dumper, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Ύψος απόρριψης 48 ιντσών, Μπλε, Ατσάλι | AG7TTR HBD-2-482 hp2000 lbs.48 "129.5 "18 "έως 42"65 "2 hp68.5 "€12,383.72
VESTIL HBD-2-60 Electric Hydraulic Box Dumper, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Ύψος απόρριψης 60 ιντσών, Μπλε, Ατσάλι | AG7TTT HBD-2-602 hp2000 lbs.60 "149.5 "18 "έως 50"77 "2 hp68.5 "€13,358.75
RFQ
VESTIL HBD-4-36 Electric Hydraulic Box Dumper, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Ύψος απόρριψης 36 ιντσών, Μπλε, Ατσάλι | AG7TTU HBD-4-362 hp4000 lbs.36 "111 "18 "έως 36"53.5 "2 hp68.5 "€13,427.38
VESTIL HBD-4-60 Electric Hydraulic Box Dumper, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Ύψος απόρριψης 60 ιντσών, Μπλε, Ατσάλι | AG7TTW HBD-4-602 hp4000 lbs.60 "149.5 "18 "έως 50"77 "2 hp68.5 "€14,779.07
VESTIL HBD-6-36 Electric Hydraulic Box Dumper, 6000 Lb. Χωρητικότητα, Ύψος απόρριψης 36 ιντσών, Μπλε, Ατσάλι | AG7TTX HBD-6-365.5 hp6000 lbs.36 "111 "18 "έως 36"53.5 "5.5 hp69 "€14,131.95
VESTIL HBD-6-48 Electric Hydraulic Box Dumper, 6000 Lb. Χωρητικότητα, Ύψος απόρριψης 48 ιντσών, Μπλε, Ατσάλι | AG7TTY HBD-6-485.5 hp6000 lbs.48 "129.5 "18 "έως 42"65 "5.5 hp69 "€14,491.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HBD-4-48 Electric Hydraulic Box Dumper, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 48 Inch Dump Ύψος, Μπλε, Ατσάλι
€13,851.24 /μονάδα