JAMCO ED236-P6 Χρηματιστήριο 3000 λίβρες. Μήκος 36 ιντσών | AA7KGD 16C030

JAMCO ED236-P6 Stock Cart 3000 Lb. Μήκος 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7KGD Μοντέλο: ED236-P6Κωδ. Σταυρού: 16C030

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,766.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι μετοχών
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΦαινολική
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΓκρί
ΚατασκευήΣυγκολλημένος χάλυβας
Απόσταση μεταξύ ραφιών13 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge12
Χωρητικότητα φορτίου3000 λίβρες
Αριθμός Ράφων4
συνολικό ύψος57 "
Συνολικό μήκος36 "
συνολικό πλάτος24 "
Μήκος ραφιού36 "
Πλάτος ραφιού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 117.9
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜήκος ραφιούΤιμή
JAMCO ED248-P6 Stock Cart 3000 Lb. Μήκος 48 ίντσας | AA7KGE 16C031 ED248-P648 "48 "€2,071.34
JAMCO ED260-P6 Καλάθι μετοχών 3000 Lb. Μήκος 60 ιντσών | AA7KGF 16C032 ED260-P660 "60 "€2,234.35
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO ED236-P6 Stock Cart 3000 Lb. Μήκος 36 ίντσες
€1,766.14 /μονάδα