Είδος | Ανυψωτικό τρέιλερ |
Μήκος βραχιόνων | 53 1/2 "έως 77 1/2" |
Μήκος βραχίονα @ 1,150 λίβρες. | 65 3 / 4 " |
Μήκος βραχίονα @ 2,000 λίβρες. | 53 3 / 4 " |
Μήκος βραχίονα @ 650 λίβρες. | 77 3 / 4 " |
Συζεύκτης μπάλας | Κλάση 2 |
μπάλα Μέγεθος | 1 7 / 8 " |
Χωρητικότητα | 2000 lbs. |
Χρώμα | Μπλε |
Υλικό πλαισίων | Ατσάλι |
Μπροστινό Caster Dia. | 5" |
Υλικό μπροστινού τροχίσκου | Ημι χάλυβα |
Τύπος μπροστινού τροχίσκου | Άκαμπτος |
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου | 2" |
Μπροστινός τροχός Dia. | 16 " |
Ύψος | 80.375 " |
Μήκος | 91.75 " |
Χαμηλότερο ύψος @ 1,150 λίβρες. | 20 " |
Χαμηλότερο ύψος @ 2,000 λίβρες. | 26 1 / 4 " |
Χαμηλότερο ύψος @ 650 λίβρες. | 13 3 / 4 " |
Υλικό | Ατσάλι |
Μέγιστη. Ύψος μπούμας σε πλήρη επέκταση | 90 " |
Μέγιστη. Μήκος μπούμας | 77.75 " |
Μέγιστη. Χωρητικότητα φορτίου σε πλήρη επέκταση | 650 lbs. |
Μονάδες μέτρησης | ΚΑΘΕ |
Ελάχ. Ύψος μπούμας σε πλήρη επέκταση | 13.75 " |
Ελάχ. Μήκος μπούμας | 53.75 " |
Αριθμός τροχίσκων | 6 |
Αριθμός μπροστινού τροχίσκου | 2 |
Αριθμός πίσω τροχών | 2 |
Συνολικό βάθος | 93.75 " |
συνολικό ύψος | 103.4375 " |
Συνολικό μήκος | 93.75 " |
συνολικό πλάτος | 47.5 " |
Φορητός | Ναι |
Πηγή ενέργειας | Πνευματικός |
Ανυψωμένο ύψος @ 1,150 λίβρες. | 84 5 / 16 " |
Ανυψωμένο ύψος @ 2,000 λίβρες. | 78 3 / 8 " |
Ανυψωμένο ύψος @ 650 λίβρες. | 90 " |
Πίσω Caster Dia. | 4" |
Υλικό πίσω τροχίσκου | Καλούπι σε καουτσούκ |
Τύπος πίσω τροχίσκου | Στροφέας |
Πλάτος πίσω τροχίσκου | 2" |
Πίσω τροχός Dia. | 4" |
Ρυμουλκούμενο | Ναι |
Μήκος μονάδας @ 1,150 λίβρες. | 81 7 / 8 " |
Μήκος μονάδας @ 2,000 λίβρες. | 71 " |
Μήκος μονάδας @ 650 λίβρες. | 93 3 / 4 " |
Τροχός Dia. | 16 " |
Πλάτος τροχού | 4.8 " |
Πλάτος | 45.437 " |