VESTIL H-150-LD-BRN-KT Self Dumping Hopper, Light Duty, Low Profile, 1.5 cu. yd., 2000 Lb., Khaki Tan, Steel | CE3DVN

VESTIL H-150-LD-BRN-KT Self Dumping Hopper, Light Duty, Low Profile, 1.5 cu. yd., 2000 Lb., Khaki Tan, Steel

Στοιχείο: CE3DVN Μοντέλο: H-150-LD-BRN-KT
€2,143.41 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧόπερ Self-Dumping
Πάχος βάσης1 / 4 "
Μήκος καλωδίου4 πόδια.
Χωρητικότητα2000 lbs.
ΧρώμαΧακί Ταν
Κέντρο τσέπης πιρουνιού21 5 / 8 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2"
Μήκος τσέπης πιρουνιού22 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7"
Μπροστινό χείλος στο πάτωμα26 15 / 16 "
Μπροστινό χείλος σε πάτωμα (in.)26-15 / 16 "
Gauge12 γκα
Μετρητής (Χάλυβας)12 γκα
Ύψος38 5 / 8 "
Μήκος56 1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Τραβήξτε το μήκος του καλωδίου4 πόδια.
Τόμος1 1/2 κ.γ. yd.
Πλάτος51 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤόμοςΧωρητικότηταΜήκοςΠλάτοςΎψοςΚέντρο τσέπης πιρουνιούΜετρητής (Χάλυβας)Τιμή
VESTIL H-100-LD Self Dumping Hopper, Light Duty, Low Profile, 1 cu. yd., 2000 Lb., Blue, Steel | AG7TMZ H-100-LD1 cu. υδ2000 lbs.51.19 "51 "28.13 "21 5 / 8 "-€1,942.24
VESTIL H-100-LD-GRN-T Self Dumping Hopper, Light Duty, Low Profile, 1 cu. yd., 2000 Lb., Green, Steel | AG7TNB H-100-LD-GRN-T1 cu. υδ2000 lbs.51.19 "51 "28.25 "21 5 / 8 "-€1,877.04
VESTIL H-100-LD-GY-SG Self Dumping Hopper, Light Duty, 1 cu. yd., 2000 Lb., Battleship Grey, Steel | AG7TNC H-100-LD-GY-SG1 cu. υδ2000 lbs.51 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-€1,877.04
VESTIL H-100-LD-ORG-C Self Dumping Hopper, Light Duty, Low Profile, 1 cu. yd., 2000 Lb., Orange, Steel | AG7TND H-100-LD-ORG-C1 cu. υδ2000 lbs.51 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-€1,877.04
VESTIL H-100-LD-SR Self Dumping Hopper, Light Duty, Low Profile, 1 cu. yd., 2000 Lb., Red, Steel | ΑΓ7ΤΝΕ H-100-LD-SR1 cu. υδ2000 lbs.51 3 / 16 "48 7 / 16 "28 1 / 4 "--€1,877.04
VESTIL H-100-LD-WHT Self Dumping Hopper, Light Duty, Low Profile, 1 cu. yd., 2000 Lb., White, Steel | AG7TNF H-100-LD-WHT1 cu. υδ2000 lbs.51.19 "51 "28.25 "21 5 / 8 "-€1,877.04
VESTIL H-100-LD-YEL Self Dumping Hopper, Light Duty, Low Profile, 1 cu. yd., 2000 Lb., Yellow, Steel | AG7TNG H-100-LD-YEL1 cu. υδ2000 lbs.51 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-€1,877.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL H-150-LD-BRN-KT Self Dumping Hopper, Light Duty, Low Profile, 1.5 cu. yd., 2000 Lb., Khaki Tan, Steel
€2,143.41 /μονάδα