VESTIL H-150-HD-BRN-SB Self Dumping Hopper, Heavy Duty, 1.5 cu. yd., 6000 Lb., Sandy Biege, Steel | CE3DVD

VESTIL H-150-HD-BRN-SB Self Dumping Hopper, Heavy Duty, 1.5 cu. yd., 6000 Lb., Sandy Biege, Steel

Στοιχείο: CE3DVD Μοντέλο: H-150-HD-BRN-SB
€2,723.13 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧόπερ Self-Dumping
Πάχος βάσης1 / 4 "
Χωρητικότητα6000 lbs.
ΧρώμαΑμμώδες μπεζ
Κέντρο τσέπης πιρουνιού21 5 / 8 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2"
Μήκος τσέπης πιρουνιού22 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7"
Μπροστινό χείλος σε πάτωμα (in.)26-15 / 16 "
Gauge8 γκα
Μετρητής (Χάλυβας)8 γκα
Ύψος38 11 / 16 "
Μήκος56 1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
συνολικό ύψος38 11 / 16 "
Συνολικό μήκος56 1 / 2 "
συνολικό πλάτος51 "
Τραβήξτε το μήκος του καλωδίου4 πόδια.
Τόμος1 1/2 κ.γ. yd.
Πλάτος51 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤόμοςΧωρητικότηταΜήκοςΠλάτοςΎψοςΚέντρο τσέπης πιρουνιούΜετρητής (Χάλυβας)Τιμή
VESTIL H-100-HD Self Dumping Hopper, Heavy Duty, Low Profile, 1 cu. ύδ., 6000 Lb., Μπλε, Ατσάλι | AG7TMQ H-100-HD1 cu. υδ6000 lbs.51.25 "51 "28.19 "21 5 / 8 "-€2,261.36
VESTIL H-100-HD-GAL Self Dumping Hopper, Heavy Duty, Low Profile, 1 cu. ύδ., 6000 Lb., Γαλβανισμένο, Χάλυβας | AG7TMR H-100-HD-GAL1 cu. υδ6000 lbs.51 1 / 4 "51 "28 3 / 16 "21 5 / 8 "-€2,735.99
VESTIL H-100-HD-GRN-T Self Dumping Hopper, Heavy Duty, Low Profile, 1 cu. ύδ., 6000 Lb., Πράσινο, Ατσάλι | AG7TMT H-100-HD-GRN-T1 cu. υδ6000 lbs.51 1 / 4 "51 "28 3 / 16 "21 5 / 8 "-€2,171.86
VESTIL H-100-HD-GY-SG Self Dumping Hopper, Heavy Duty, 1 cu. yd., 6000 Lb., Battleship Grey, Steel | AG7TMU H-100-HD-GY-SG1 cu. υδ6000 lbs.51 1 / 4 "48 11 / 16 "28 1 / 4 "--€2,171.86
VESTIL H-100-HD-ORG-C Self Dumping Hopper, Heavy Duty, Low Profile, 1 cu. ύδ., 6000 Lb., Πορτοκαλί, Χάλυβας | AG7TMV H-100-HD-ORG-C1 cu. υδ6000 lbs.51.25 "51 "28.25 "21 5 / 8 "-€2,171.86
VESTIL H-100-HD-SR Self Dumping Hopper, Heavy Duty, Low Profile, 1 cu. ύδ., 6000 Lb., Κόκκινο, Ατσάλι | AG7TMW H-100-HD-SR1 cu. υδ6000 lbs.51 1 / 4 "51 "28 3 / 16 "21 5 / 8 "-€2,171.86
VESTIL H-100-HD-WHT Self Dumping Hopper, Heavy Duty, Low Profile, 1 cu. υδ., 6000 Lb., Λευκό, Ατσάλι | AG7TMX H-100-HD-WHT1 cu. υδ6000 lbs.51 1 / 4 "51 "28 3 / 16 "21 5 / 8 "-€2,171.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL H-150-HD-BRN-SB Self Dumping Hopper, Heavy Duty, 1.5 cu. yd., 6000 Lb., Sandy Biege, Steel
€2,723.13 /μονάδα