VESTIL GLT-4000 Ground Tilter, 4000 Lb. Χωρητικότητα Κλίση 45 Μοίρων

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7TKZ Μοντέλο: GLT-4000

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,913.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδο εδάφους
Χωρητικότητα4000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Ύψος καλύμματος12 1 / 2 "
Μήκος καλύμματος32 1 / 2 "
ΕξώφυλλοRemote Power Protective
Πλάτος κάλυψης12 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος20.63 "
HP2 hp
Μήκος59.25 "
Ύψος επιπέδου1 / 2 "
Τύπος Λειτουργίας ΑνελκυστήραPush Button
Ύψος χειλιών17 1 / 2 "
Χωρητικότητα φορτίου4000 lbs.
Μειωμένος χρόνος εκφόρτωσης6 sec.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Γωνία κλίσης45 μοίρες
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Κινητήρας HP2 hp
Φάση3
Μήκος πλατφόρμας49 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας51 "
Μήκος καλωδίου ισχύος8 πόδια.
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό καλώδιο
Μονάδα ισχύοςΕξωτερικός
Αύξηση χρόνου εκφόρτωσης10 sec.
Τάση460V
Βολτ / Φάση460/3
Πλάτος63.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 603.9
Ύψος πλοίου (cm)52.07
Μήκος πλοίου (cm)162.56
Πλάτος πλοίου (cm)165.1
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL GLT-4000 Ground Tilter, 4000 Lb. Χωρητικότητα Κλίση 45 Μοίρων
€7,913.45 /μονάδα