VESTIL FWD-2436-3R Fiber Wood Dolly, με ελαστικό τροχίσκο, μέγεθος 24 ίντσες x 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7THW Μοντέλο: FWD-2436-3R

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€138.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓενική χρήση Dolly
Χωρητικότητα600 lbs.
Κάστερ Ντία.3"
Υλικό κάστερΚαουτσούκ
Μέγεθος τροχίσκου3 "x 1 1 / 4"
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος τροχίσκου1.25 "
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος καταστρώματος4 11 / 16 "
Κατάστρωμα L x W36 "x 24"
Μήκος καταστρώματος35 1 / 2 "
Πλάτος κατάστρωμα23 5 / 8 "
Βάθος35.5 "
Ύψος4.69 "
Μήκος35.5 "
ΥλικόΞυλουργός
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Πλάτος23.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.35
Ύψος πλοίου (cm)11.91
Μήκος πλοίου (cm)90.17
Πλάτος πλοίου (cm)60.01
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜήκος καταστρώματοςΠλάτος κατάστρωμαΒάθοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL FWD-1824-3R Fiber Wood Dolly, With Rubber Caster, 18 Inch x 24 Inch Size | ΑΓ7ΘΟΥ FWD-1824-3R800 lbs.23 3 / 4 "17 7 / 8 "23.75 "17.88 "€93.05
VESTIL FWD-1836-3R Fiber Wood Dolly, With Rubber Caster, 18 Inch x 36 Inch Size | AG7THV FWD-1836-3R700 lbs.35 9 / 16 "17 13 / 16 "35.5625 "17.81 "€122.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FWD-2436-3R Fiber Wood Dolly, με ελαστικό τροχίσκο, μέγεθος 24 ίντσες x 36 ίντσες
€138.71 /μονάδα