VESTIL FWD-1836-3R Fiber Wood Dolly, με ελαστικό τροχίσκο, μέγεθος 18 ίντσες x 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7THV Μοντέλο: FWD-1836-3R

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€122.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓενική χρήση Dolly
Χωρητικότητα700 lbs.
Κάστερ Ντία.3"
Υλικό κάστερΚαουτσούκ
Μέγεθος τροχίσκου3 "x 1 1 / 4"
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Πλάτος τροχίσκου1.25 "
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος καταστρώματος4 11 / 16 "
Κατάστρωμα L x W36 "x 18"
Μήκος καταστρώματος35 9 / 16 "
Πλάτος κατάστρωμα17 13 / 16 "
Βάθος35.5625 "
Ύψος4.69 "
Μήκος35.562 "
ΥλικόΞυλουργός
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Πλάτος17.81 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)11.91
Μήκος πλοίου (cm)90.33
Πλάτος πλοίου (cm)45.24
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜήκος καταστρώματοςΠλάτος κατάστρωμαΒάθοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL FWD-1824-3R Fiber Wood Dolly, With Rubber Caster, 18 Inch x 24 Inch Size | ΑΓ7ΘΟΥ FWD-1824-3R800 lbs.23 3 / 4 "17 7 / 8 "23.75 "17.88 "€114.37
VESTIL FWD-2436-3R Fiber Wood Dolly, With Rubber Caster, 24 Inch x 36 Inch Size | AG7THW FWD-2436-3R600 lbs.35 1 / 2 "23 5 / 8 "35.5 "23.62 "€138.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FWD-1836-3R Fiber Wood Dolly, με ελαστικό τροχίσκο, μέγεθος 18 ίντσες x 36 ίντσες
€122.93 /μονάδα