VESTIL FT-SS-1-HDL Λαβή σκαμπό ποδιών από ανοξείδωτο χάλυβα | AG7THP

VESTIL FT-SS-1-HDL Λαβή σκαμπό από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7THP Μοντέλο: FT-SS-1-HDL

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€51.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒήμα στάση
Χωρητικότητα250 lbs.
Ύψος χειρολισθήρας37 "
Ύψος37 "
Μήκος16.25 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ύψος εξέδρας15 "
Μήκος πλατφόρμας11 "
Πλάτος Πλατφόρμας15 "
Πλάτος11.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)93.98
Μήκος πλοίου (cm)41.28
Πλάτος πλοίου (cm)28.58
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FT-SS-1-HDL Λαβή σκαμπό από ανοξείδωτο χάλυβα
€51.35 /μονάδα