VESTIL FT-SS-1 Ανοξείδωτο σκαμπό ποδιών | AG7THN

VESTIL FT-SS-1 Σκαμπό ποδιών από ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7THN Μοντέλο: FT-SS-1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€165.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒήμα στάση
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
Βάση βάσης11 1 / 4 "
Πλάτος βάσης15 "
Χωρητικότητα250 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Απόσταση μεταξύ βημάτων15 "
Αξιολόγηση καθηκόντων250 lbs.
Χρώμα πλαισίουΑσημένιο
Ύψος11 "
Μήκος σκάλας8/9 πόδια
Τύπος σκάλαςΒήμα
Μήκος15 "
Χωρητικότητα φορτίου250 lbs.
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός βημάτων1
Ύψος εξέδρας15 "
Μήκος πλατφόρμας15 "
Πλάτος Πλατφόρμας11 "
Βήμα ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος βημάτων11 "
Βήμα ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό Top CapΚαουτσούκ
Πλάτος11.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)28.58
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνέλευσηΠλάτος βάσηςΕίδοςΜήκος σκάλαςΤιμή
VESTIL FT-SS-1HR Σκαμπό ποδιών με κουπαστή, από ανοξείδωτο ατσάλι | CE3DKH FT-SS-1HRΑπαιτείται συναρμολόγηση16 1 / 4 "Σκαμπό3 1/9 πόδια€166.01
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FT-SS-1 Σκαμπό ποδιών από ανοξείδωτο ατσάλι
€165.74 /μονάδα