VESTIL Βαλτικές βάσεις από ανοξείδωτο ατσάλι σειράς FT


Φίλτρα
Εξάπλωση βάσης: 11 1 / 4 " , Χωρητικότητα: 250 lbs. , Χρώμα: Ασημένιο , Απόσταση μεταξύ βημάτων: 15 " , Χρώμα πλαισίου: Ασημένιο , Περιλαμβάνει: Αφαιρούμενη λαβή ύψους 35 1/2". , Τύπος σκάλας: Βήμα , Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι , Αριθμός βημάτων: 1 , Ύψος πλατφόρμας: 15 " , Μήκος πλατφόρμας: 15 " , Πλάτος πλατφόρμας: 11 " , Ύψος αφαιρούμενης λαβής: 35 1 / 2 " , Βήμα Χρώμα: Ασημένιο , Βάθος βήματος: 11 " , Βήμα Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι , Υλικό Top Cap: Καουτσούκ
ΣτυλΜοντέλοΣυνέλευσηΠλάτος βάσηςΕίδοςΜήκος σκάλαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
FT-SS-1
Συναρμολογημένο15 "Βήμα στάση8/9 πόδια€165.74
B
FT-SS-1HR
Απαιτείται συναρμολόγηση16 1 / 4 "Σκαμπό3 1/9 πόδια€166.01
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;