VESTIL FST-2744-2 Πτυσσόμενο φορτηγό ασφαλείας, 2000 Lb. Χωρητικότητα | ΑΓ7ΘΗ

VESTIL FST-2744-2 Πτυσσόμενο φορτηγό ασφαλείας, 2000 Lb. Χωρητικότητα

Είδος: ΑΓ7ΘΗ Μοντέλο: FST-2744-2
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,365.90 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥπουργείο ασφαλείας πρόληψης απώλειας
Ρυθμιζόμενα ΡάφιαΝαι
Χωρητικότητα κάτω ραφιού1400 lbs.
Χωρητικότητα2000 lbs.
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΚαουτσούκ
Μέγεθος τροχίσκου6 "x 2"
Τύπος τροχίσκουΠεριστρέψτε με φρένο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΠτυσσόμενοςΝαι
ΧρώμαΓκρί
Διπλωμένο ύψος12 "
Διπλό μήκος51 "
Διπλωμένο πλάτος76 "
Ύψος76.5 "
Μήκος27 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
Πόρτα που κλειδώνειΝαι
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μέγεθος ματιών7 / 8 "x 1 3 / 4"
Μέση χωρητικότητα ραφιού600 lbs.
Αριθμός Τροχών4
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός Ράφων2
Αφαιρούμενα ράφιαΝαι
Ύψος χρήσης, ράφι κάτω32 1 / 2 "
Ύψος χρήσης, ράφι επάνω66 1 / 2 "
Μήκος χρήσης, Ράφι κάτω24 1 / 2 "
Μήκος χρήσης, ράφι επάνω24 "
Πλάτος χρήσης, ράφι κάτω42 1 / 2 "
Πλάτος χρήσης, Πάνω ράφι41 1 / 2 "
Πλάτος44 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 120.15
Ύψος πλοίου (cm)196.06
Μήκος πλοίου (cm)68.74
Πλάτος πλοίου (cm)114.62
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FST-2744-2 Πτυσσόμενο φορτηγό ασφαλείας, 2000 Lb. Χωρητικότητα
€1,365.90 /μονάδα