VESTIL FORK-J Εγχειρίδιο Hydraulic Jack, 8000 Lb. Χωρητικότητα | AG7TFM

VESTIL FORK-J Manual Hydraulic Jack, 8000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7TFM Μοντέλο: FORK-J

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,180.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποδοχή υδραυλικού αέρα
Μήκος βάσης8"
Πλάτος βάσης8"
Χωρητικότητα4 τόνοι.
ΧρώμαΓκρί
Ύψος36 "
Jack Stand Height9 1 / 2 "
Jack Stand Length8"
Χωρητικότητα ζευγαριού Jack Stand13 τόνοι.
Jack Stand αυξημένο ύψος15 3 / 4 "
Jack Stand Width8"
Μήκος43.25 "
Χωρητικότητα φορτίου8000 lbs.
Χαμηλό ύψος2.25 "
Πλήρες μαξιλαράκι χαμηλωμένου ύψους2 7 / 16 "
Μερικό μαξιλαράκι χαμηλωμένου ύψους2 1 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού13.75 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
ΜηχανισμόςΡαμ Πίστον
Τύπος ενέργειαςΥδραυλικός
Υψωμένο ύψος16 "
Πλάτος7.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 52.65
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)109.86
Πλάτος πλοίου (cm)20
Κωδικός ΕΣ8425490000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΧρώμαΕίδοςΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΤύπος ενέργειαςΤιμή
VESTIL AIR-J Air Powered Fork Truck Jack, 44000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 48 ιντσών | AG7LRF AIR-J25 "12 "ΚίτρινοΥδραυλική υποδοχή σέρβις44000 lbs.10 "Πνευματικός€1,122.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FORK-J Manual Hydraulic Jack, 8000 Lb. Χωρητικότητα
€1,180.99 /μονάδα