VESTIL AIR-J Air Powered Fork Truck Jack, 44000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 48 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7LRF Μοντέλο: AIR-J

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,122.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική υποδοχή σέρβις
Μήκος βάσης25 "
Πλάτος βάσης12 "
Χωρητικότητα22 τόνοι.
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος48 "
Μήκος25 "
Χωρητικότητα φορτίου44000 lbs.
Χαμηλό ύψος8 1 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού10 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
ΜηχανισμόςΡαμ Πίστον
Τύπος ενέργειαςΠνευματικός
Υψωμένο ύψος18 1 / 4 "
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 65.7
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8425490000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΧρώμαΕίδοςΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΤύπος ενέργειαςΤιμή
VESTIL FORK-J Εγχειρίδιο Hydraulic Jack, 8000 Lb. Χωρητικότητα | AG7TFM ΦΟΡΚΟ-J8"8"ΓκρίΥποδοχή υδραυλικού αέρα8000 lbs.13.75 "Υδραυλικός€880.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL AIR-J Air Powered Fork Truck Jack, 44000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 48 ιντσών
€1,122.37 /μονάδα