VESTIL Ανατρεπόμενος κάδος απορριμμάτων βάσης πιρουνιού FM-T-DUMP, 1000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7TFG Μοντέλο: FM-T-DUMP

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,111.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάδος απορριμμάτων πιρουνιών
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα1000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Κέντρο τσέπης πιρουνιού25 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2 5 / 8 "
Μέγεθος τσέπης πιρούνι7-5 / 8 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7 5 / 8 "
Πάχος πιρουνιού1"
Πλάτος περονοφόρου7.63 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος41.94 "
ΠεριλαμβάνειΠεριλαμβάνει αλυσίδα έλξης και αλυσίδα ασφαλείας
Μήκος39.56 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Περιλαμβάνεται αλυσίδα ασφαλείαςΝαι
Χρήση με κάδο απορριμμάτων64 gal.
Πλάτος40.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 114.3
Ύψος πλοίου (cm)106.52
Μήκος πλοίου (cm)100.49
Πλάτος πλοίου (cm)103.19
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Ανατρεπόμενος κάδος απορριμμάτων βάσης πιρουνιού FM-T-DUMP, 1000 Lb. Χωρητικότητα
€2,111.76 /μονάδα