Ο κύλινδρος Enerpac RC-108 είναι ιδανικός για ανύψωση, ώθηση, τράβηγμα, κάμψη και συγκράτηση βαρέων μηχανημάτων και εξοπλισμού κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης ή επισκευής. Αυτός ο υδραυλικός κύλινδρος βρίσκει εκτεταμένη χρήση στον χειρισμό υλικών, στην αυτοκινητοβιομηχανία και σε διάφορες θαλάσσιες εφαρμογές.
Χαρακτηριστικά:
- Ο κύλινδρος Enerpac RC-108 είναι εξοπλισμένος με σύστημα ρουλεμάν που περιλαμβάνει σύνθετες ζώνες φθοράς για βέλτιστη αντίσταση στο πλευρικό φορτίο, εξασφαλίζοντας ομαλή λειτουργία και ελαχιστοποίηση της φθοράς στον κύλινδρο.
- Χρησιμοποιεί σφραγίδες πολυαιθυλενίου υψηλής ποιότητας, προσφέροντας χαμηλή φθορά και ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο διαρροής για μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Αυτός ο υδραυλικός κύλινδρος Enerpac RC108 περιλαμβάνεται με υαλοκαθαριστήρα εμβόλου για μείωση της μόλυνσης και παράταση της διάρκειας ζωής του κυλίνδρου.
- Είναι εξοπλισμένο με κολάρο και σπειρώματα εμβόλου και οπές στερέωσης βάσης, επιτρέποντας την απλή εγκατάσταση και την ενσωμάτωση του κυλίνδρου σε διάφορες εφαρμογές.
- Αυτός ο υδραυλικός κύλινδρος διαθέτει ενισχυμένο δακτύλιο ακινητοποίησης για να αντέχει τα βαριά φορτία και τις δύσκολες συνθήκες εργασίας.
- Αυτός ο υδραυλικός κύλινδρος Enerpac RC-108 συνοδεύεται από το σύστημα προεντεταμένου ελατηρίου Trio Hybrid, επιτρέποντας ταχύτερη ανάσυρση και ενισχύοντας τη συνολική απόδοση και παραγωγικότητα του υδραυλικού κυλίνδρου.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Enerpac Α12 Λεία Σέλα: Η επίπεδη και λεία επιφάνεια αυτής της σέλας παρέχει μια σταθερή πλατφόρμα για την ανύψωση και την τοποθέτηση βαρέων φορτίων, εξασφαλίζοντας σωστή κατανομή βάρους και σταθερότητα.
- Enerpac A92 Duck Bill Spreader: Μετατρέπει αυτόν τον κύλινδρο της σειράς RC σε σφηνοειδή διασκορπιστή για πολλές διαφορετικές βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτό το εξάρτημα με σπείρωμα έχει σχεδιαστεί για να είναι συμβατό με κυλίνδρους της σειράς RC 10 τόνων. Μόλις συνδεθεί, αυτό το εργαλείο μετατρέπεται σε υδραυλικό διανομέα επαναφοράς ελατηρίου μονής δράσης, ικανό να χωράει σε στενά κενά έως και 1.38 ίντσες (35 mm) και να επεκτείνεται έως και 6.25 ίντσες (158 mm).
- Enerpac AW102 Βάση στήριξης: Ο βραχίονας στήριξης Enerpac εξασφαλίζει την ασφαλή προσάρτηση αυτού του υδραυλικού κυλίνδρου Enerpac σε διάφορες κατασκευές ή επιφάνειες. Η κύρια λειτουργία του είναι να παρέχει μια σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση, επιτρέποντας στον υδραυλικό κύλινδρο να τοποθετηθεί με ασφάλεια στη θέση του.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Είναι αυτός ο κύλινδρος Enerpac RC-108 ανθεκτικός στη διάβρωση;
A. Αυτός ο κύλινδρος διαθέτει επικαλυμμένο φινίρισμα ψημένου σμάλτου, παρέχοντας αυξημένη αντοχή στη διάβρωση. Αυτή η προστατευτική επίστρωση επεκτείνει τη διάρκεια ζωής του κυλίνδρου, ακόμη και σε σκληρά περιβάλλοντα.
Ε. Ποια εξαρτήματα περιλαμβάνονται σε αυτόν τον υδραυλικό κύλινδρο;
Α. Αυτός ο υδραυλικός κύλινδρος RC108 συνοδεύεται από μια σειρά πρόσθετων αξεσουάρ, συμπεριλαμβανομένου ενός συζεύκτη CR400, του καλύμματος σκόνης, του προστατευτικού σπειρώματος του γιακά και μιας προαιρετικής λαβής μεταφοράς CHM6. Αυτά τα εξαρτήματα ενισχύουν τη χρηστικότητα και την ευκολία του κυλίνδρου.
Ε. Αυτός ο κύλινδρος είναι μονής ή διπλής δράσης;
Α. Αυτός ο κύλινδρος RC108 είναι μονής δράσης και έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιεί υδραυλικό υγρό στη μία πλευρά του εμβόλου για λειτουργία. Εκτείνεται μέσω της πίεσης που δημιουργείται από την αντλία, ενώ η ανάσυρση επιτυγχάνεται είτε μέσω του βάρους του φορτίου είτε μέσω ενός ενσωματωμένου ελατηρίου, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική και αξιόπιστη απόδοση.
Ερ. Ποια είναι η μέγιστη χωρητικότητα φορτίου που μπορεί να αντέξει αυτός ο κύλινδρος;
Α. Αυτός ο κύλινδρος έχει μέγιστη χωρητικότητα 11.2 τόνους (χωρητικότητα Κατηγορία 10).