Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL FLO-4-DIVD Extra Divider Section, μήκους 48 ιντσών | AG7TEC 23UJ92

VESTIL FLO-4-DIVD Extra Divider Section, μήκους 48 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7TEC Μοντέλο: FLO-4-DIVDCross Ref: 23UJ92

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€77.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάρτημα Rack Flow Rack
ΧρώμαΜπλε
Αντίσταση στη διάβρωσηΝαι
Τύπος συνδετήραΣτήριγμα, Άγκυρα
φινίρισμαΦωτεινό
Ύψος2 1 / 2 "
Μήκος48 7 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πλάτος1 1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.305
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)124.14
Πλάτος πλοίου (cm)3.18

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
VESTIL FLO-3-DIVD Extra Divider Section, μήκους 36 ιντσών | ΑΓ7ΤΕΑ FLO-3-DIVD36 3 / 4 "€36.35
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FLO-4-DIVD Extra Divider Section, μήκους 48 ιντσών
€77.25 /μονάδα