VESTIL FLO-3-DIVD Extra Divider Section, μήκους 36 ιντσών | ΑΓ7ΤΕΑ

VESTIL FLO-3-DIVD Extra Divider Section, μήκους 36 ιντσών

Στοιχείο: AG7TEA Μοντέλο: FLO-3-DIVD
€36.35 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάρτημα Rack Flow Rack
ΧρώμαΜπλε
Αντίσταση στη διάβρωσηΝαι
Τύπος συνδετήραΣτήριγμα, Άγκυρα
Ύψος2 1 / 2 "
Μήκος36 3 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πλάτος1 1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)93.35
Πλάτος πλοίου (cm)3.18

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
VESTIL FLO-4-DIVD Extra Divider Section, μήκους 48 ιντσών | AG7TEC 23UJ92 FLO-4-DIVD48 7 / 8 "€77.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FLO-3-DIVD Extra Divider Section, μήκους 36 ιντσών
€36.35 /μονάδα