VESTIL FLAT-C Flat Bed Cart, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 60 x 30 x 42.5 ίντσες Μέγεθος | AG7TCX

VESTIL FLAT-C Flat Bed Cart, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 60 x 30 x 42.5 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7TCX Μοντέλο: FLAT-C

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€644.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμα
Χωρητικότητα2000 lbs.
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Μέγεθος τροχίσκου8 "x 2", 5 "x 2"
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (4) Περιστρεφόμενο
ΧρώμαΜπλε
Ύψος καταστρώματος11.75 "
Μήκος καταστρώματος60 "
Πλάτος κατάστρωμα30 "
Ύψος42.5 "
ΠεριλαμβάνειΛαβή, (4) Περιστρεφόμενοι τροχοί 5" x 2" και (2) άκαμπτοι τροχοί πολυουρεθάνης 8" x 2"
Μήκος67.968 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας11.75 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός μπαταρίαςΟχι
Αριθμός τροχίσκων6
συνολικό ύψος42.5 "
Συνολικό μήκος68 "
συνολικό πλάτος30 "
Ύψος εξέδρας11.75 "
Μήκος πλατφόρμας60 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας30 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 72.9
Ύψος πλοίου (cm)107.95
Μήκος πλοίου (cm)172.64
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FLAT-C Flat Bed Cart, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 60 x 30 x 42.5 ίντσες Μέγεθος
€644.18 /μονάδα