Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BISHOP-WISECARVER UT2WPAXS-5A Συγκρότημα φορείου SW Series 467 ft-lb | AH6TXT 36FX69

BISHOP-WISECARVER UT2WPAXS-5A Συγκρότημα φορείου SW Series 467 ft-lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH6TXT Μοντέλο: UT2WPAXS-5ACross Ref: 36FX69

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€515.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση γραμμικών οδηγών μεταφοράς
Ύψος μεταφοράς27.7mm
Μέγεθος τρύπας μεταφοράςM8 x 1.25
Μήκος μεταφοράς224.2mm
Υλικό μεταφοράςαλουμίνιο
Τύπος μεταφοράςVee
Πλάτος μεταφοράς38mm
Μέγιστη. Φόρτωση αξονικού467 λίβρες
Μέγιστη. Φόρτωση ακτινικής1416 λίβρες
Max. Ταχύτητα0.0055
Υλικό κυλίνδρων52100 Steel
Τύπος κυλίνδρουVee
Μέγεθος2"
Ύψος διαφάνειας (mm)35
Μέγεθος τρύπας (mm)X 14.3 3
Θερμ. Εύρος-55 να 100
ΧαρακτηριστικάΣειρά SW

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5387
Ύψος πλοίου (cm)2.86
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πλάτος διαφάνειας (mm): 40
    • Φινίρισμα μεταφοράς: Καθαρίστε ανοδιωμένο
    • Roller Finish: Γείωση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Φόρτωση αξονικούΜέγιστη. Φόρτωση ακτινικήςΜέγεθοςΤιμή
BISHOP-WISECARVER UT2WPAXS Σύστημα μεταφοράς SW Series 331 ft-lb | AH6TXQ 36FX67 UT2WPAXS331 λίβρες1191 λίβρες2"€421.65
BISHOP-WISECARVER UT2WPAXS-4A Συγκρότημα φορείου SW Series 398 ft-lb | AH6TXR 36FX68 UT2WPAXS-4A398 λίβρες1191 λίβρες2"€460.27
BISHOP-WISECARVER UT3WPAXS Συγκρότημα φορείου SW Series 1146 ft-lb | AH6TXU 36FX70 UT3WPAXS1146 λίβρες2653 λίβρες3"€502.69
BISHOP-WISECARVER UT3WPAXS-4A Συναρμολόγηση κάρτας SW Σειρά 1376 ft-lb | AH6TXV 36FX71 UT3WPAXS-4A1376 λίβρες2653 λίβρες3"€510.63
BISHOP-WISECARVER UT3WPAXS-5A Συγκρότημα φορείου SW Series 1605 ft-lb | AH6TXW 36FX72 UT3WPAXS-5A1605 λίβρες3156 λίβρες3"€612.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BISHOP-WISECARVER UT2WPAXS-5A Συγκρότημα φορείου SW Series 467 ft-lb
€515.85 /μονάδα