Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BISHOP-WISECARVER UT3WPAXS Συγκρότημα φορείου SW Series 1146 ft-lb | AH6TXU 36FX70

BISHOP-WISECARVER Συγκρότημα φορείου UT3WPAXS Σειρά SW 1146 ft-lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH6TXU Μοντέλο: UT3WPAXSCross Ref: 36FX70

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€502.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση γραμμικών οδηγών μεταφοράς
Ύψος μεταφοράς37.3mm
Μέγεθος τρύπας μεταφοράςM10 x 1.5
Μήκος μεταφοράς201.3mm
Υλικό μεταφοράςαλουμίνιο
Τύπος μεταφοράςVee
Πλάτος μεταφοράς55mm
Μέγιστη. Φόρτωση αξονικού1146 λίβρες
Μέγιστη. Φόρτωση ακτινικής2653 λίβρες
Max. Ταχύτητα0.0055
Υλικό κυλίνδρων52100 Steel
Τύπος κυλίνδρουVee
Μέγεθος3"
Ύψος διαφάνειας (mm)50
Μέγεθος τρύπας (mm)X 14.3 5
Θερμ. Εύρος-55 να 100
ΧαρακτηριστικάΣειρά SW

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9027
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)5.72
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πλάτος διαφάνειας (mm): 58
    • Φινίρισμα μεταφοράς: Καθαρίστε ανοδιωμένο
    • Roller Finish: Γείωση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Φόρτωση αξονικούΜέγιστη. Φόρτωση ακτινικήςΜέγεθοςΤιμή
BISHOP-WISECARVER UT2WPAXS Σύστημα μεταφοράς SW Series 331 ft-lb | AH6TXQ 36FX67 UT2WPAXS331 λίβρες1191 λίβρες2"€421.65
BISHOP-WISECARVER UT2WPAXS-4A Συγκρότημα φορείου SW Series 398 ft-lb | AH6TXR 36FX68 UT2WPAXS-4A398 λίβρες1191 λίβρες2"€460.27
BISHOP-WISECARVER UT2WPAXS-5A Συγκρότημα φορείου SW Series 467 ft-lb | AH6TXT 36FX69 UT2WPAXS-5A467 λίβρες1416 λίβρες2"€515.85
BISHOP-WISECARVER UT3WPAXS-4A Συναρμολόγηση κάρτας SW Σειρά 1376 ft-lb | AH6TXV 36FX71 UT3WPAXS-4A1376 λίβρες2653 λίβρες3"€510.63
BISHOP-WISECARVER UT3WPAXS-5A Συγκρότημα φορείου SW Series 1605 ft-lb | AH6TXW 36FX72 UT3WPAXS-5A1605 λίβρες3156 λίβρες3"€612.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BISHOP-WISECARVER Συγκρότημα φορείου UT3WPAXS Σειρά SW 1146 ft-lb
€502.69 /μονάδα