Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL FL-LK-SMR-SS-R Κλειδαριά δαπέδου από ανοξείδωτο χάλυβα, δεξιά βάση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7TDZ Μοντέλο: FL-LK-SMR-SS-RCross Ref: 38RX31

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€403.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδαριά δαπέδου
Τύπος συνημμένουΜπουλόνι ενεργοποιημένο
Bolt Hole Dia. (Σε.)0.375 "
ΧρώμαΑσημένιο
Εκτεταμένο ύψος18 "
Εκτεταμένο ύψος στην κάτω οπή τοποθέτησης12 "
Ύψος18 "
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2 29 / 32 "x 3 1 / 4"
Μήκος3.84 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Ύψος συναρμολόγησης10 "έως 13 7/8"
Ύψος οπής τοποθέτησης13 / 16 "
Τύπος οπής τοποθέτησηςσχισμένο
Πλάτος οπής τοποθέτησης13 / 32 "
Πάχος πλάκας τοποθέτησης1 / 8 "
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού2 29 / 32 "x 4 3 / 4"
Ύψος τοποθέτησης μαξιλαριού1 1 / 2 "
Ύψος πλάκας6 1 / 2 "
Πλάτος πλάκας4 1 / 2 "
Ανασυρμένο ύψος15.46875
Ανασυρόμενο ύψος στην κάτω οπή στερέωσης10 "
Χρήση με Caster Size2" του Travel
Χρήση με πλάτος Caster2" του Travel
Πλάτος8.31 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Ύψος πλοίου (cm)46.83
Μήκος πλοίου (cm)17.62
Πλάτος πλοίου (cm)9.05
Κωδικός ΕΣ8425490000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΜήκος πλάκας βάσηςΠλάτος πλάκας βάσηςΎψος οπής τοποθέτησηςΠλάτος οπής τοποθέτησηςΑπόσταση εκτός οπής μπουλονιούΠάχος ΠλάκαςΧρήση με Caster SizeΤιμή
VESTIL FL-LK-LP Κλειδαριά δαπέδου, βάση χαμηλού προφίλ, ύψος 4-1/2 In | AB9ZJR 2GWZ8 FL-LK-LPΧυτό χάλυβα βαρέως τύπου-------€120.08
VESTIL FL-LK-10 Κλειδαριά δαπέδου, 8-7/8 ίντσες έως 9-15/16 ίντσες ύψος | AG7TCZ FL-LK-10-------8"€150.21
VESTIL FL-LK-4E Κλειδαριά δαπέδου, τυπική χρήση με τροχίσκο 4 ιντσών | AG7TDA 39UT58 FL-LK-4EΑτσάλι4 9 / 16 "3 15 / 16 "3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "-€52.77
VESTIL FL-LK-5X Κλειδαριά δαπέδου, 4-5/8 ίντσες έως 5-5/8 ίντσες ύψος | AG7TDC FL-LK-5ΧΑτσάλι------5"€102.57
VESTIL FL-LK-6EH Κλειδαριά δαπέδου, ψηλή χρήση με τροχίσκο 6 ιντσών | AG7TDD 39UT66 FL-LK-6EHΑτσάλι7 1 / 2 "5"1 1 / 8 "1 / 2 "4 "x 6 1 / 4"3 / 8 "6"€61.55
VESTIL FL-LK-6EL Κλειδαριά δαπέδου, Χαμηλό χρησιμοποιημένο με τροχίσκο 6 ιντσών | AG7TDE 39UT62 FL-LK-6ELΑτσάλι4 1 / 2 "4"15 / 16 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"3 / 16 "6"€60.06
VESTIL FL-LK-6EM Κλειδαριά δαπέδου, μεσαία χρήση με τροχίσκο 6 ιντσών | AG7TDF 39UT61 FL-LK-6EMΑτσάλι--3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "6"€60.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FL-LK-SMR-SS-R Κλειδαριά δαπέδου από ανοξείδωτο χάλυβα, δεξιά βάση
€403.70 /μονάδα