Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL FL-LK-8EH Κλειδαριά δαπέδου, Υψηλή χρήση με τροχίσκο 8 ιντσών | AG7TDJ 39UT64

VESTIL FL-LK-8EH Κλειδαριά δαπέδου, Υψηλή χρήση με τροχίσκο 8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7TDJ Μοντέλο: FL-LK-8EHCross Ref: 39UT64

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€67.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδαριά δαπέδου
Τύπος συνημμένουΜπουλόνι ενεργοποιημένο
Μήκος πλάκας βάσης7 1 / 4 "
Πλάτος πλάκας βάσης5"
Bolt Hole Dia. (Σε.)0.5 "
Κάστερ Ντία.8"
ΧρώμαΑσημένιο
Εκτεταμένο ύψος10.5
Ύψος10.63 "
ΠεριλαμβάνειΤρύπες στερέωσης με σχισμή-1/2" x1 1/8"
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού3 1 / 8 "x 5 3 / 8"
Μήκος7.63 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Ύψος συναρμολόγησης10 1 / 2 "
Ύψος οπής τοποθέτησης1 1 / 8 "
Τύπος οπής τοποθέτησηςσχισμένο
Πλάτος οπής τοποθέτησης1 / 2 "
Τοποθέτηση ΤύποςΚορυφαία πλάκα
Αριθμός οπών στερέωσης πλάκας βάσης4
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού4 "x 6 1 / 4"
Ύψος τοποθέτησης μαξιλαριού1 1 / 2 "
Μήκος πλάκας7-1 / 2 ίντσες
Πάχος Πλάκας3 / 8 "
Πλάτος πλάκας5 ίντσες
Ανασυρμένο ύψος9.625
ΧαρακτηριστικάΠεντάλ ποδιού
Χρήση με Caster Size8"
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8425490000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΜήκος πλάκας βάσηςΠλάτος πλάκας βάσηςΎψος οπής τοποθέτησηςΠλάτος οπής τοποθέτησηςΑπόσταση εκτός οπής μπουλονιούΠάχος ΠλάκαςΧρήση με Caster SizeΤιμή
VESTIL FL-LK-LP Κλειδαριά δαπέδου, βάση χαμηλού προφίλ, ύψος 4-1/2 In | AB9ZJR 2GWZ8 FL-LK-LPΧυτό χάλυβα βαρέως τύπου-------€120.08
VESTIL FL-LK-10 Κλειδαριά δαπέδου, 8-7/8 ίντσες έως 9-15/16 ίντσες ύψος | AG7TCZ FL-LK-10-------8"€150.21
VESTIL FL-LK-4E Κλειδαριά δαπέδου, τυπική χρήση με τροχίσκο 4 ιντσών | AG7TDA 39UT58 FL-LK-4EΑτσάλι4 9 / 16 "3 15 / 16 "3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "-€52.77
VESTIL FL-LK-5X Κλειδαριά δαπέδου, 4-5/8 ίντσες έως 5-5/8 ίντσες ύψος | AG7TDC FL-LK-5ΧΑτσάλι------5"€102.57
VESTIL FL-LK-6EH Κλειδαριά δαπέδου, ψηλή χρήση με τροχίσκο 6 ιντσών | AG7TDD 39UT66 FL-LK-6EHΑτσάλι7 1 / 2 "5"1 1 / 8 "1 / 2 "4 "x 6 1 / 4"3 / 8 "6"€61.55
VESTIL FL-LK-6EL Κλειδαριά δαπέδου, Χαμηλό χρησιμοποιημένο με τροχίσκο 6 ιντσών | AG7TDE 39UT62 FL-LK-6ELΑτσάλι4 1 / 2 "4"15 / 16 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"3 / 16 "6"€60.06
VESTIL FL-LK-6EM Κλειδαριά δαπέδου, μεσαία χρήση με τροχίσκο 6 ιντσών | AG7TDF 39UT61 FL-LK-6EMΑτσάλι--3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "6"€60.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FL-LK-8EH Κλειδαριά δαπέδου, Υψηλή χρήση με τροχίσκο 8 ιντσών
€67.24 /μονάδα